絞り込み
刈込み幅(mm)
- 530(1)
- 800(1)
刈込み高さ(mm)
- 0~100
- 10~70(8)
- 10~90(3)
- 20~80(3)
- 20~85(4)
- 25(3)
- 25~70(2)
- 34(2)
- 35(3)
- 40(4)
- 50(5)
- 55(5)
- 67(3)
- 70(15)
- 75(6)
- 80(11)
- 85(6)
- 90(3)
- 100(7)
- 320(2)
- 刈込み高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- CANYCOM(2)
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
商品豆知識

歩行式草刈機”ブッシュカッタージョージジュニア草なぎ” CG102MCS
CANYCOM¥999,800税込¥1,099,7801台22日以内出荷傾斜や不整地に強い上位モデルです。走行部にゴムクローラを採用したことにより、傾斜地・不整地でも抜群に安定した作業が可能になりました。追従式フレックス機構(アンジュレーション)の採用により、地面の起伏に対して草の刈り後が凹凸の少ないなめらかな仕上がりとなります。歩行タイプとしては、コンパクトながら800mmのワイドな刈幅を装備しています。刈刃(ハンマーナイフ)は特殊鋼で切れ味がよく、耐久性に優れています。最大出力10馬力のOHVガソリンエンジンを搭載しています。さらに操作系レバー類を手元に集中配置しラクラク操作を追求ました。刈高さ調整ハンドルで刈高さが0~100mmの範囲で簡単に調整できます。刈刃の交換と刈取部の清掃が容易におこなえるようにメンテナンス用スタンドを装備しています。用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8584材質(本体)スチール(車輪)ゴム長さ(mm)1800幅(mm)1000高さ(mm)1050タイプ歩行式ハンマーナイフモア刈込み幅(mm)800ブレード枚数46枚刈込み高さ(mm)0~100最大出力10PS燃料タンク容量(L)5.4走行速度(km/h)性能:1.07~4.32登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)10出力(kW/rpm・PS/rpm)7.3
歩行型草刈機”男働盛清”
CANYCOM¥469,800税込¥516,7801台22日以内出荷超低速でナガラ作業が出来るナ・ガ・ラ ミッション搭載しています。走行クラッチ、刈刃クラッチの両方がOFF状態でないとエンジン始動しません。うっかりミスでのエンジン始動で車両発進及び刈刃回転を防止。ゴム厚が厚く、耐パンク性が高いキャニコムオリジナルの草刈機専用タイヤを装備。乗用草刈機ヘイマサオに採用し、耐パンク性はもとより、 草の巻き上げ防止においても好評価です。ダストを吸い込みにくいオイルバスエアクリーナーです。用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8577材質(本体)スチール(車輪)ゴム長さ(mm)1570~1690幅(mm)705高さ(mm)890~1140タイプ歩行式ハンマーナイフモア刈込み幅(mm)530ブレード枚数30枚刈込み高さ(mm)0~100最大出力6.3PS燃料タンク容量(L)3走行速度(km/h)性能:0.4~4.5登坂角度能力(空車時):15馬力(PS)6.3出力(kW/rpm・PS/rpm)4.6