充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230
刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)
タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時
質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン
連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
「世界初」タテ型充電式芝刈機
コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り
作業性の良い集草ボックス
工具レスダストカバー
壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg)5.8(バテッリ含)
容量(L)集草ボックス:8.4
電源(V)直流18
刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6
騒音値(dB)76
刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階
連続使用時間(分)約19(1充電あたり/目安)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×346×751~1046
回転数(min-1[回/分])1600
関連資料(1.7MB)
面積(m2)90(~27坪)
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230
刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
回転数(min-1[r.p.m])7000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時
質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン
連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。