芝刈機 :「芝用」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25.2V用充電器。充電時間2.2Ah(60分)、3.0Ah(60分)、4.0Ah(80分)。
1個
23,500 税込25,850
8日以内出荷

リール式3枚刃 電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」 固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃 簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付 低騒音設計 ハンドル高さ調節 大型グラスキャッチャ付
仕様●刈込幅:230mm●電源:AC100V・460W・6.3A●刈込高さ:5~50mm (19段階調節)●刈込能力:550m2/h(167坪)●ストローク数:3000回/分●集草容量:20L●サイズ:307×1040(785)×900(234)mm●重量:9.1kg●付属品:六角棒レンチ(5mm)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨材、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) アズワン品番65-2237-01
1台
27,400 税込30,140
翌々日出荷

寸法(mm)432×1205(H) 質量(kg)6.4 刈込み幅(mm)300 刈込み高さ(mm)12~40
1台
18,300 税込20,130
翌日出荷

用途木やプラスチックの切断に エスコ品番EA898C-10 材質ステンレス 全長(mm)406 質量(g)20 リング穴径(Φmm)35
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

歩いて芝生に穴を開けることにより通気性が良くなり成長を促します。バンド式で靴にしっかり装着できます。本体は「かかと」付で靴のズレを抑えます。
材質【本体】ポリプロピレン、【スパイク】カーボンスチール、【ベルト】ナイロン 寸法(mm)135×310×85 質量(g)380 長さ(cm)【スパイクピン】4.8 適合サイズ(cm)【靴】21以上
1足
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質刃物用鋼 全長(mm)480 質量(g)180 刃幅(mm)100 アズワン品番64-7906-42
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

ブラシ幅(mm)310 アズワン品番64-2274-45 入数1個
1枚
1,530 税込1,683
翌日出荷

刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。 古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番EA650AB-22 材質スチール 全長(mm)スパイク:870、パンチ:850 質量(kg)3.25
1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

EA898BE-4、-4A用リール回転刃。
エスコ品番EA898BE-14 質量(g)1000
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361 電流(A)4.3 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源AC100V・400W コード長さ(m)0.25 刈り幅(mm)250
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷

付属品:ブレードカバー、プロテクター、充電器、電池パック、電池カバー、アジャスタ。両刃駆動方式。リチウムイオン電池搭載。ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。コードレスだから電源を気にせず持ち運べます。また、170mm幅のブレードでワイドに作業できます。アジャスタ付きで刈込み高さを4段階で調節しながら、芝を刈ることができます。
全長(mm)355 質量(kg)1.7 高さ(mm)刈り込み:20/23/29/38(20はアジャスタ不使用時) 電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah) モーター直流ケーシングモーター 刈込み幅(mm)170 連続使用時間約30分 充電時間(分)60 ストローク数(回/分)1300
1台
27,700 税込30,470
翌日出荷

おすすめ人気ランキング