芝刈機 :「散水」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 中規模サイズのエリア・家庭での使用に向く設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草 適合最大使用時 4kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量) セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 200m長、ペグ 300本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版) 質量(kg)13.1 センサーリフト:有、傾斜:有 刈り幅(mm)220 時間最大面積容量の場合 11時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電)) コードPIN:有 充電時間約60分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×79×33.3 許容傾斜角度(°)0.35(作業エリア内の最大) 運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準) アラーム 刈高調整(mm)(最小)20、(最大)50 最大面積(m2)対応:750 切断システム:回転ブレード3枚
1台
199,980 税込219,978
翌々日出荷

自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草 適合最大使用時 3.5kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量) セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版) 質量(kg)10.5 センサーリフト:有、傾斜:有 刈り幅(mm)160 時間最大面積容量の場合 12時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電)) コードPIN:有 充電時間約75分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22 許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大) 運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準) 刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45 最大面積(m2)対応:500 切断システム:回転ブレード3枚
1台
139,980 税込153,978
翌々日出荷

自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草 適合最大使用時 2.1kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量) セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版) 質量(kg)10.3 センサーリフト:有、傾斜:有 刈り幅(mm)160 時間最大面積容量の場合 5.5時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電)) コードPIN:有 充電時間約75分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22 許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大) 運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準) 刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45 最大面積(m2)対応:250 切断システム:回転ブレード3枚
1台
129,980 税込142,978
翌々日出荷