芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に!
移植用にもご利用いただけます。
せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番828-4071
全長(mm)930
刃幅(mm)195
刃高(mm)90
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。
用途電動式芝刈機
刈り幅(mm)280
刈込み高さ(mm)10~50
トラスコ品番452-9880
長さ(mm)980
幅(mm)410
質量(kg)15.3
高さ(mm)800
刃形リール式5枚刃
材質(刃)特殊刃物鋼
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
芝刈機の手入れに必要なものをひとつにまとめました。
用途芝刈機の手入れ用品
トラスコ品番868-2552
セット内容万能グリス、サビ止め剤、ワイヤーブラシ、ブラシ、研磨剤、ウェス、袋
材質コンパウンド:金剛砂
1セット
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
芝刈機リール刃用の研磨剤です。
用途芝刈機の手入れ用品
トラスコ品番858-5902
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
芝刈機の老舗が創ったこだわりの一品。
5mmの低刈りから50mmの高刈りまで可能。
上ハンドルは発砲ゴムグリップ採用。
用途電動式芝刈機
刈込み幅(mm)300
仕様過電流防止回路付き
付属品ラッピングコンバウンド、10m延長コード
質量(kg)23.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×425×800
電圧(V)(50/60Hz)100
消費電力(W)(50/60Hz)520
刈込み能力(m2/H)350
機構逆転研磨機構
刈込み方式リール式・8枚刃
刈高調整(mm)5~50(無段調整)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
芝生のふち揃えや、移植時のカット作業にお使いいただけます。
面積の広い芝生もローラー刃で楽々カットします。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番828-4072
材質刃部:スチール
全長(mm)943
質量(kg)2.25
2018年トラスコ掲載ページ9 1476
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
自走式グリーン専用芝刈機で、6mmの低刈りが可能。
リール式で高いパワーを発揮します。
環境にやさしい4サイクルエンジン搭載。
用途エンジン式芝刈機
刈込み幅(mm)350
付属品ベルトテンション方式、布製集草器、工具
質量(kg)56
出力1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数
タンク容量(L)1.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300~1460×478×911~702
使用時間(分)約130(目安)
刈込み能力(m2/H)630
刈込み方式リール式・8枚刃
動力4サイクル0HV/99cm3 FJ-100G
刈高調整(mm)6~25(無段調整)
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
1セット(24本)
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
芝生に肥料や水を浸透させるエアレーションに
用途エンジン式エアレーター
質量(kg)33(空の場合)、64(水を入れた場合)
ローラー幅(mm)500
ローラー径(Φmm)320
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります
用途芝生の手入れ用具
幅(mm)(パンチ)180
全長(mm)830
質量(kg)1
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。
切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番868-2975
材質刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830×355×35
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
芝刈機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。