芝刈機 :「草刈り」の検索結果

芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈高さは3段階に調整できます。
用途牧草刈り、ソルゴ刈り倒しなどに最適 仕様作業能率(a/h):11、18、29 形状フリーナイフ( 3枚) 方式操向:サイドクラッチ ハンドル上下可変 刈り幅(mm)880 刈込み高さ(mm)25~70 乾燥質量(kg)140 タイヤサイズ16×7.00-8 最大出力(kW)エンジン:5.9 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1850×800×860 エンジン型式GB290LN 走行速度(km/h)F:1.2、2.0、3.2 R:1.2
1台
579,800 税込637,780
6日以内出荷

H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚 車輪特殊スパイク車輪 ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式) 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)35~70(4段調整) 乾燥質量(kg)49.5 駆動方式4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100 エンジン型式GEH802 走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階) 排気量(cm3)79.4
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

変速ギアは3段階、3速で効率よく作業できる。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚 刈り幅(mm)710 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)76 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:5.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×915×940 エンジン型式GB221PN 走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

後輪に設置面の長いクローラー採用。旋回時らくらく機能付き。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚 刈り幅(mm)710 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)88 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ(120×20×60RN) 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:5.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1835×950×1055 エンジン型式GB221PN 走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷

斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用
形状刈刃:フリーナイフ 8枚 車輪特殊スパイク車輪 ハンドル調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式) 刈り幅(mm)430 刈込み高さ(mm)30~67(3段調整) 乾燥質量(kg)42 駆動方式4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1400×480×970 エンジン型式TLE48 走行速度(km/h)F:1.3、2.0 R:1.3、2.0 排気量(cm3)47.1
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

走行クラッチのレバーを組み換えて上押え式に変更できます。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚 刈り幅(mm)690 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)73 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:4.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×905×940 エンジン型式GB181PN 走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷

旋回時の押し下げ重量を大幅に軽減したバランス設計。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚 刈り幅(mm)600 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)69 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:4.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×880×940 エンジン型式GB181PN 走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
309,800 税込340,780
6日以内出荷

斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的
形状刈刃:フリーナイフ 4枚 車輪特殊スパイク車輪 ハンドル調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式) 刈り幅(mm)300 刈込み高さ(mm)15~35(4段調整) 乾燥質量(kg)32.6 駆動方式4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1300×375×970 エンジン型式TLE33 走行速度(km/h)F:1.34、2.02 R:1.34、2.02 排気量(cm3)32.6
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

後輪に設置面の長いクローラー採用で抜群の走破性を誇る。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。左右のナイフは各々が交差するように配置され、内回転する事で草が飛び散らずきれいに刈取できます。クローラストッパーを新たに採用。旋回性が向上しました。
形状刈刃:フリーナイフ12本 刈り幅(mm)690~1020 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)92 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:5.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×970~1220×950 エンジン型式GB221PN 走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
489,800 税込538,780
6日以内出荷