芝刈機 :「草刈機 混合油」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚 車輪特殊スパイク車輪 ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式) 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)35~70(4段調整) 乾燥質量(kg)49.5 駆動方式4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100 エンジン型式GEH802 走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階) 排気量(cm3)79.4
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷