絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • マキタ(50)
  • OREC(オーレック)(40)
  • ISEKI(33)
  • 共立(19)
  • ハスクバーナ(13)
  • ゴールデンスター(13)
  • エスコ(11)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • GARDENA(ガルデナ)(9)
  • キンボシ(8)
  • セフティー3(7)
  • CANYCOM(6)
  • アークランズ(4)
  • カーツ (KAAZ)(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • GS(2)
  • シングウ(新宮商行)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
刈込み幅(mm)
  • 530(1)
刈込み高さ(mm)
  • 3(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月18日(水)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドディスチャージキット ケルヒャーサイドディスチャージキットケルヒャー
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
芝刈り機用ブレード 530cm ケルヒャー芝刈り機用ブレード 530cmケルヒャー
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
バッテリー式芝刈り機 ケルヒャーバッテリー式芝刈り機ケルヒャー
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
ハイパワーと効率的な作業!高機能リチウムイオンバッテリーにより、軽量かつハイパワーが可能! 作業環境をふまえた耐久性・業務用仕様!業務用仕様で耐久性を踏まえた構造や材質。 シンプルでどなたでも簡単に使用することが可能! 清掃機器との共有(バッテリーユニバース)。 作業で併用されやすい、清掃機器とも共有したバッテリー。 導入コストを抑える事が可能です。(※バッテリー・充電器は別売りです。) インテリジェント自動速度制御!自動で刈込速度が制御されるため、バッテリーへの負担が減り、作業時間を伸ばします。 刈込み高さ調整機構。ハンドルを上下することで、簡単に刈込高さを調整できます。 可変式走行モーター!作業する方や状況に合わせて走行速度を調整できるため、無理のない作業を実現します。
用途電源のない場所での作業に仕様(振動力)0.8材質(草刈り用デッキ)鋼質量(kg)32(アクセサリーを含まない)電圧(V)36刈込み幅(mm)530騒音値(dB)95刈込み高さ(mm)30-110連続使用時間(分)最大40(6.0Ah)/最大55(7.5Ah)バッテリー36Vバッテリープラットフォームダストコンテナ容量(L)70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1580×550×1130走行速度(km/h)(移動時)2-5定格回転速度(r.p.m)31001充電当たりの作業量m2:最大450(6.0Ah)/最大550(7.5Ah)
芝刈機