芝刈機 :「芝刈り機」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーと効率的な作業!高機能リチウムイオンバッテリーにより、軽量かつハイパワーが可能! 作業環境をふまえた耐久性・業務用仕様!業務用仕様で耐久性を踏まえた構造や材質。 シンプルでどなたでも簡単に使用することが可能! 清掃機器との共有(バッテリーユニバース)。 作業で併用されやすい、清掃機器とも共有したバッテリー。 導入コストを抑える事が可能です。(※バッテリー・充電器は別売りです。) インテリジェント自動速度制御!自動で刈込速度が制御されるため、バッテリーへの負担が減り、作業時間を伸ばします。 刈込み高さ調整機構。ハンドルを上下することで、簡単に刈込高さを調整できます。 可変式走行モーター!作業する方や状況に合わせて走行速度を調整できるため、無理のない作業を実現します。
用途電源のない場所での作業に 仕様(振動力)0.8 材質(草刈り用デッキ)鋼 質量(kg)32(アクセサリーを含まない) 電圧(V)36 刈込み幅(mm)530 騒音値(dB)95 刈込み高さ(mm)30-110 連続使用時間(分)最大40(6.0Ah)/最大55(7.5Ah) バッテリー36Vバッテリープラットフォーム ダストコンテナ容量(L)70 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1580×550×1130 走行速度(km/h)(移動時)2-5 定格回転速度(r.p.m)3100 1充電当たりの作業量m2:最大450(6.0Ah)/最大550(7.5Ah)
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷