芝刈機 :「草刈り」の検索結果

芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーと効率的な作業!高機能リチウムイオンバッテリーにより、軽量かつハイパワーが可能! 作業環境をふまえた耐久性・業務用仕様!業務用仕様で耐久性を踏まえた構造や材質。 シンプルでどなたでも簡単に使用することが可能! 清掃機器との共有(バッテリーユニバース)。 作業で併用されやすい、清掃機器とも共有したバッテリー。 導入コストを抑える事が可能です。(※バッテリー・充電器は別売りです。) インテリジェント自動速度制御!自動で刈込速度が制御されるため、バッテリーへの負担が減り、作業時間を伸ばします。 刈込み高さ調整機構。ハンドルを上下することで、簡単に刈込高さを調整できます。 可変式走行モーター!作業する方や状況に合わせて走行速度を調整できるため、無理のない作業を実現します。
用途電源のない場所での作業に 仕様(振動力)0.8 材質(草刈り用デッキ)鋼 質量(kg)32(アクセサリーを含まない) 電圧(V)36 刈込み幅(mm)530 騒音値(dB)95 刈込み高さ(mm)30-110 連続使用時間(分)最大40(6.0Ah)/最大55(7.5Ah) バッテリー36Vバッテリープラットフォーム ダストコンテナ容量(L)70 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1580×550×1130 走行速度(km/h)(移動時)2-5 定格回転速度(r.p.m)3100 1充電当たりの作業量m2:最大450(6.0Ah)/最大550(7.5Ah)
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷