芝刈機 :「機械設計」の検索結果
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
これまで難しかった、低い場所、長い斜面の草刈りをスパイダーモアーRCが指先ひとつで可能にします。長い傾斜地などこれまで届かなかった場所もおまかせ。人が入り込めない低い枝下も機械が代わりに入って作業。隅々まで安全に作業完了!。傾斜に強いクローラータイプ。専用設計クローラーで斜面での走破性抜群。傾斜地で高い駆動力を発揮する独自設計のラグパターン。地面をしっかり捉え、最大傾斜45°で安定走行。(等高線方向における作業時)。傾斜地でも安定走行・傾斜アシスト機能。クローラーの回転速度を制御して傾斜地での直進をアシストします。
仕様能率(反/時間):1.4(直進刈時)
質量(kg)138
種類フリーナイフ×4枚
ベルト作業:SA-23.1(W1000)、発電:SA-32W600
車輪ゴムクローラ
刈り幅(mm)530
刈込み高さ(mm)30~100
機能傾斜アシスト装備、過負荷防止:AMSスイッチ(ON/OFF切替可)、非常停止スイッチ
全長×全幅W×全高(mm)970×915×580
エンジンタイプ始動:セルスタートボタン
クラッチ作動:ベルトテンション
傾斜角度(°)最大:45(等高線方向における作業時)
エンジン型式やまびこGEH802R
防水性非防水
走行速度(km/h)0~2.7
油量(L)1.45(混合50:1)
排気量(cc)79.4
走行タイプ電動モータ(360Wブラシレス)
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
7日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。