芝刈機 :「特殊 ナイフ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OREC(オーレック)スパイダーモアー
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。軽くて操作性抜群の一台。フリーナイフでパワフルに。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!
仕様畜力式リコイル、能率(反/時間):【1】0.6、【2】0.9(直線刈時) 型式三菱/TLE48FD-353(蓄力式) 種類フリーナイフ×8枚 車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク) ハンドル5段伸縮1300~1900mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°) ハンドル長さ(mm)1300~1900(5段階) 刈り幅(mm)430 刈込み高さ(mm)30~67(3段調整) 全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970 クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式 走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.0、後進【1】1.3、【2】2.0 油量(L)1.2(混合50:1) 排気量(cc)47.1 走行タイプ前進2段後進2段
1台
299,800 税込329,780
欠品中

OREC(オーレック)ジーテックモアー
学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。芝刈しながら同時に収草。 学校、工場、公園などの芝刈りに最適です
仕様収草バック80L、能率(反/時間):【1】1.3、【2】1.6、【3】1.9 質量(kg)50 種類ウイングナイフ×1枚 車輪前輪:特殊タイヤ(樹脂製) 後輪:特殊タイヤ/ラチェット付(樹脂製) ハンドル上下:固定式3段階 刈り幅(mm)530 刈込み高さ(mm)14~75(6段調整) 全長×全幅W×全高(mm)1605×564×1050 クラッチ作動:ブレーキ付/単板クラッチ、走行:噛合式 最大出力(kW)4 走行速度(km/h)前進【1】2.5、【2】3.0、【3】3.6 油量(L)E:0.65、G:1.4 馬力(PS)5.5 走行タイプ前進3段
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)オートモアー
小型ながら高能率。果樹園などの雑草刈に最適です。コンパクトで高性能な芝・雑草刈機。デフ&デフロック付で、たいへん走行がスムーズです。
仕様デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.4、【3】2.2 種別操向装置:デフ式&デフロック付 質量(kg)69 種類バーナイフ×1枚 ベルト刈取:VベルトSB-32(W800)×1本、走行:VベルトSA-26(W600)×1本 車輪前輪:特殊プラスチック(Φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(Φ350) ハンドル上下:調整可、左右:調整可 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)10~70 全長×全幅W×全高(mm)1550×580×965 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)4 走行速度(km/h)前進【1】1.6 、【2】2.7 、【3】4.3 、後進【1】2.0 油量(L)E:0.65、G:1.4 馬力(PS)5.5 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)スパイダーモアー
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。
仕様能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時) 型式三菱/TLE33FA-355(蓄力式) 種類フリーナイフ×4枚 車輪特殊スパイク車輪(4輪) ハンドル4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°) ハンドル長さ(mm)1150~1600(4段階) 刈り幅(mm)300 刈込み高さ(mm)15~35(3段調整) 全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970 クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式 走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02 油量(L)1.2(混合50:1) 排気量(cc)32.6 走行タイプ前進2段後進2段
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)スパイダーモアー
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時) 型式YB/GEH802 種類フリーナイフ×8枚 ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1 車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク) ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°) ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階) 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整) 全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100 クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式 走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61 油量(L)1.45(混合50:1) 排気量(cc)79.4 走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷