仕様適合本機型式:SP301A
セット内容フリーナイフ×4袋ナット×3ナイフ取り付けボルト×2バネ座金×1
1個
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
誰にでも「わかりやすい、使いやすい、楽しい」歩行型草刈機。
質量(kg)155
形式【エンジン】GB181L
段数前進:3段、後進:1段
枚数30枚
車輪【クローラ】幅:100mm、ピッチ:60mm、リンク数:27個
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
刃先形状フリーナイフ
刈り幅(mm)550
燃料タンク容量(L)3.6
排気量(L)0.181(181mL)
出力(kW[PS])4.6[6.3]
走行速度(km/h)前進11.0、22.0、33.3、後進:10.9
刈高調整(mm)フリー時:20・45、固定時:40~190
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1515×695×1035
1台
¥569,800
税込¥626,780
8日以内出荷
型式【エンジン】GB290LN-453
車輪タイヤ16×7.00-8
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)
全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【MP750】1320(1015)×1240×785※()内折り畳み時、【作業機取付時】2235(1930)×1240×1035※()内折り畳み時
クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション
作業範囲【作業機取付時】チャンネルブラシ2本、投射フラッパー2種
出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]
走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24
油量(L)1.0/6.0
能率(dB)【作業機取付時】10.9、21.6、32.3
作業高さ(mm)【作業機取付時】0~60(無段階)
作業幅(mm)【作業機取付時】750
総質量(kg)【BX800】110、【MP750】88、【作業機取付時】198
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
型式【エンジン】GB221PN-412
枚数フリーナイフ×8枚
ベルト刈取:コグベルト HP-II SB34×1本、走行:Vベルト SA30×1本
車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)710
全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055
コード9019-0520
クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式
出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]
走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3
油量(L)E:0.55、G:3.6
能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時)
刈高調整(mm)10~70(4段階調整)
総質量(kg)88
1台
¥479,800
税込¥527,780
8日以内出荷
型式【エンジン】GX390UT2X SE2C
枚数ハンマーナイフ×46枚
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル-
刈り幅(mm)800
全長×全幅W×全高(mm)1725×1000×1140
出力(kW[PS])【エンジン】9.6[13.0]
走行速度(km/h)【高速】前:0~7.5、後:0~4.5、【低速】前:0~4.5、後:0~2.6
油量(L)E:1.1、G:6.1
能率(dB)0~6.0
刈高調整(mm)30~320(無段階)
総質量(kg)320
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
8日以内出荷
作業機を付け替えることで様々な作業が可能。牧草刈り・集草反転、草刈り・栗拾いなど、単独で揃えるよりも安価で多機能な機械です。※作業を行うにはB91RLX・HM122X・H751X・MP750が必要です。多目的。作業機付け替え
型式【エンジン】GB290LN-453
車輪タイヤ16×7.00-8
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)
全長×全幅W×全高(mm)1040×780×1060
クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション
出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]
走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24
油量(L)1.0/6.0
総質量(kg)110
1台
¥579,800
税込¥637,780
8日以内出荷
型式【エンジン】GB221PN-412
枚数フリーナイフ×8枚
ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA31×1本
車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式、左右:回動3段固定(左右各1段)
刈り幅(mm)710
全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940
コード9019-0520
クラッチ作業:ダブルテンション、走行:噛合式
出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]
走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3
油量(L)E:0.55、G:3.6
能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時)
刈高調整(mm)10~70(4段階調整)
総質量(kg)80
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
型式【エンジン】GB290PNー406
枚数ハンマーナイフ×38枚
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)
刈り幅(mm)650
全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930
出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0]
走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95
油量(L)E:1.0、G:6.0
能率(dB)10.6、21.3、32.3
刈高調整(mm)20~80(無段階)
総質量(kg)135
1台
¥639,800
税込¥703,780
8日以内出荷
ステップの上に乗って草刈り。足元が汚れない。草刈り作業の負担を軽減。取付も1人で簡単
適合本機型式:HRC665/HRC805
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
小型ながら高能率。果樹園などの雑草刈に最適です。コンパクトで高性能な芝・雑草刈機。デフ&デフロック付で、たいへん走行がスムーズです。
仕様デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.4、【3】2.2
種別操向装置:デフ式&デフロック付
質量(kg)69
種類バーナイフ×1枚
ベルト刈取:VベルトSB-32(W800)×1本、走行:VベルトSA-26(W600)×1本
車輪前輪:特殊プラスチック(Φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(Φ350)
ハンドル上下:調整可、左右:調整可
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)10~70
全長×全幅W×全高(mm)1550×580×965
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)4
走行速度(km/h)前進【1】1.6 、【2】2.7 、【3】4.3 、後進【1】2.0
油量(L)E:0.65、G:1.4
馬力(PS)5.5
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)
型式YB/GEH802
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1
車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)
ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階)
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100
クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61
油量(L)1.45(混合50:1)
排気量(cc)79.4
走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。HSTタイプのハンマーナイフローター。変速操作がよりスムーズになりました。
仕様能率(反/時間):0~4.8
質量(kg)160
種類ハンマーナイフ×46枚
ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA41/W800×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(5段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×95×1080
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)7.3
走行速度(km/h)前進:0~5.9、後進:0~3.0
油量(L)E:1、G:5.4
馬力(PS)10
走行タイプ無段階HST
1台
¥759,800
税込¥835,780
7日以内出荷
学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。芝刈しながら同時に収草。 学校、工場、公園などの芝刈りに最適です
仕様収草バック80L、能率(反/時間):【1】1.3、【2】1.6、【3】1.9
質量(kg)50
種類ウイングナイフ×1枚
車輪前輪:特殊タイヤ(樹脂製) 後輪:特殊タイヤ/ラチェット付(樹脂製)
ハンドル上下:固定式3段階
刈り幅(mm)530
刈込み高さ(mm)14~75(6段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1605×564×1050
クラッチ作動:ブレーキ付/単板クラッチ、走行:噛合式
最大出力(kW)4
走行速度(km/h)前進【1】2.5、【2】3.0、【3】3.6
油量(L)E:0.65、G:1.4
馬力(PS)5.5
走行タイプ前進3段
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。牧草やソルゴーなどの背丈の高い雑草刈りに 大活躍します。
仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】29
質量(kg)140
種類フリーナイフ×3枚
車輪16×7.00-8
ハンドル上下:4段階(ボトル固定式)
刈り幅(mm)880
刈込み高さ(mm)25~70
全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く)
クラッチ作動:多坂クラッチ、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.9
走行速度(km/h)前進【1】1.19、【2】1.98、【3】3.24、後進【1】1.19
油量(L)E:1.0、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。ラクラク旋回セット標準装備。 シリーズ最大刈幅で高効率な作業を実現。
仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】2.0(直線刈時)
型式三菱/GB221PN-412
種類フリーナイフ×12枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB26×1本、(走行)Vベルト:LA26×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)690-1020
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、左ローター4段オフセット、3連フリーナイフ
全長×全幅W×全高(mm)1760×970(--1220)×950
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)5.1
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)7
走行タイプ前進2段後進1段
1台
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。パワフルな芝・雑草刈機です。グラウンド、公園、ゴルフ場などの広い場所で活躍します。
仕様能率(反/時間):【1】1.6、【2】2.7
質量(kg)138
種類アリゲータナイフ×1枚
ベルト作業:SB-56(W800)×1本、(走行)SA-38×1
車輪前輪:3.50-4(ターフ)、後輪:3.50-5(ダブル)
刈り幅(mm)630
刈込み高さ(mm)20~80
全長×全幅W×全高(mm)1860×850×925
クラッチ作動:ブレーキ連動ベルトテンション、走行:ブレーキ連動ベルトテンション
最大出力(kW)5.8
走行速度(km/h)前進【1】2.5、【2】4.23、【3】6.8(移動)、後進【1】1.9
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。前進3速、高出力、高耐久でパワフル草刈を実現!!
仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)
型式三菱/GB221PN-412
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA31×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)710
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付、フリーナイフ、ハンドル左右3段階調整、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー
全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940
クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)5.1
走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)7
走行タイプ前進3段後進1段
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。さびに強いステンレスをロータリーカバーに採用。泥も付きにくく、らくらくメンテナンス。
仕様能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3
質量(kg)135
種類ハンマーナイフ×38枚
ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階)
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.8
走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥609,800
税込¥670,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mmの10馬力仕様。クローラー搭載で軟弱地でも安定した草刈が可能です。
仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7
質量(kg)220
種類ハンマーナイフ×46枚
ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)20~85(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×960×950
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)7.3
走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)10
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!刈幅600mmの二輪駆動
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)
型式三菱/GB181PN-412
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)600
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付
全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
走行タイプ前進2段後進1段
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
型式【エンジン】GB290LN-453
車輪タイヤ16×7.00-8
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)
全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【HM122X】1100×1380×890(集草レーキ除く)、【作業機取付時】2050×1380×1040(集草レーキ除く)
クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション
作業範囲【作業機取付時】スプリングタイン長×8本、スプリングタイン短×8本
出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]
走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24
油量(L)1.0/6.0
能率(dB)【作業機取付時】11.5、22.5、33.6
作業高さ(mm)【作業機取付時】前輪アーム調整
作業幅(mm)【作業機取付時】1200
総質量(kg)【BX800】110、【HM122X】68、【作業機取付時】178
1台
¥939,800
税込¥1,033,780
8日以内出荷
1台
¥459,800
税込¥505,780
8日以内出荷
型式【エンジン】GB300PLー407
枚数ハンマーナイフ×46枚
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)800
全長×全幅W×全高(mm)1670×960×1000
出力(kW[PS])【エンジン】7.3[10.0]
走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.3、後:10.91
油量(L)E:1.0、G:6.0
能率(dB)10.7、21.6、32.7
刈高調整(mm)20~85(無段階)
総質量(kg)255
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
8日以内出荷
型式【エンジン】GB181PN-413
枚数フリーナイフ×8枚
ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本
車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)690
全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940
コード9018-0920
クラッチ作業:ダブルテンション、走行:噛合式
出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]
走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5
油量(L)E:0.55、G:3.6
能率(dB)10.8、21.3(直線刈時)
刈高調整(mm)10~70(4段階調整)
総質量(kg)73
1台
¥359,800
税込¥395,780
8日以内出荷
型式【エンジン】GB290LN-453
車輪タイヤ16×7.00-8
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)
全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【B91RLX】860×900×530(集草版除く)、【作業機取付時】1835×900×1040(集草板除く)
クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション
作業範囲【作業機取付時】フリーナイフ×2枚
出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]
走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24
油量(L)1.0/6.0
能率(dB)【作業機取付時】11.1、21.8、32.6
作業高さ(mm)【作業機取付時】20~60(4段階)
作業幅(mm)【作業機取付時】880
総質量(kg)【BX800】110、【B91RLX】51、【作業機取付時】161
1台
¥789,800
税込¥868,780
8日以内出荷
粉砕することなく根元から長いまま刈取り。刈り取ったものは右側に並ぶため、収穫作業に適しています。根元から刈取り。牧草・ソルゴ刈り
型式【エンジン】GB290LN-453
質量(kg)140
枚数フリーナイフ×3枚
車輪16×7.00-8
ハンドル上下:4段階(ボルト固定式)
刈り幅(mm)880
全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く)
クラッチ作業:多板クラッチ、走行:ベルトテンション
出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]
走行速度(km/h)前進:11.19、21.98、33.24、後進:11.19
油量(L)E:1.0、G:6.0
能率(dB)11.1、21.8、32.9
刈高調整(mm)25~70(4段階)
1台
¥619,800
税込¥681,780
8日以内出荷
4.2馬力でも専用ナイフを採用することで刈取能力を確保。車体幅がコンパクトな為、狭い場所での草刈りに最適です。シリーズ最小。狭い場所に最適
型式【エンジン】GB131PNー411
枚数ハンマーナイフ×22枚
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ3.50-5
ハンドル上下:調整可(菊座固定式)
刈り幅(mm)400
全長×全幅W×全高(mm)1620×610×950
出力(kW[PS])【エンジン】3.0[4.2]
走行速度(km/h)前:11.1、22.1、後:11.6
油量(L)E:0.5、G:2.5
能率(dB)10.4、20.8
刈高調整(mm)25~95
1台
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
1台
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!低価格で使いやすい一台です。
仕様ダブルナイフ仕様、トルクリミッター付、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)
型式三菱/GB121PN-412
種類バーナイフ×4枚(左右各2枚)
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)600
刈込み高さ(mm)10~70
全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式
最大出力(kW)3
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)E:0.5、G:2.5
馬力(PS)4.2
走行タイプ前進2段後進1段
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mm ロータリー正転・逆転機能を搭載したブルモアー
仕様後輪クローラー、立乗りステップ(標準装備)、ロータリー正転・逆転切替、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7
質量(kg)255
種類ハンマーナイフ×46枚
ベルト(中間)SB61/W800×1本、(刈取)SB45/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)ワンタッチ刈高調整、20~85 (無段階)
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)7.3
走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)10
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
7日以内出荷
本機に作業機を付け替えることにより、草刈、耕耘、集草など様々な作業ができる多目的ティラーです。独自のヒッチシステムで、動力伝達経路がワンタッチでつながります。ホイールタイプ。草刈機や収穫機など様々なアタッチメントの取り付けが可能。
質量(kg)110
車輪タイヤ16×7.00-8
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)
全長×全幅W×全高(mm)1040×780×1060
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.9
走行速度(km/h)前進:【1】1.2 、【2】2.06 、【3】2.98 、【4】5.13、後進:【1】1.3 、【2】2.24
油量(L)E:1.0、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進4段 後進2段
1台
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
刈幅520mmと比較的コンパクトで取り回しが楽々。大経タイヤを採用し、タイヤのトレッドも広く作業の安定感も抜群です。コンパクト。軽い取り回し
型式【エンジン】GB181PNー411
枚数ハンマーナイフ×32枚
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)
刈り幅(mm)520
全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960
出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]
走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95
油量(L)E:0.55、G:3.6
能率(dB)10.5、21.0、31.8
刈高調整(mm)20~80(無段階)
総質量(kg)125
1台
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
型式【エンジン】GB290PNー406
枚数ハンマーナイフ×38枚
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)
刈り幅(mm)650
全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930
出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0]
走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95
油量(L)E:1.0、G:6.0
能率(dB)10.6、21.3、32.3
刈高調整(mm)20~80(無段階)
総質量(kg)135
1台
¥589,800
税込¥648,780
8日以内出荷
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
型式【エンジン】GB290LN-453
車輪タイヤ16×7.00-8
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)
全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【H751X】840×900×560、【作業機取付時】1760×900×1040
クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション
作業範囲【作業機取付時】ハンマーナイフ×44枚
出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]
走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24
油量(L)1.0/6.0
能率(dB)【作業機取付時】10.9、21.5、32.1
作業高さ(mm)【作業機取付時】20~80(無段階)
作業幅(mm)【作業機取付時】710
総質量(kg)【BX800】110、【H751X】72、【作業機取付時】182
1台
¥799,800
税込¥879,780
8日以内出荷
軽量・小型ながら32.6ccエンジンにより楽に作業。ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?。斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
型式TLE33FA-355(蓄力式)
枚数フリーナイフ×4枚
排気量(mL)【エンジン】32.6
車輪特殊スパイク車輪(4輪)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)
刈り幅(mm)300
全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970
コード9021-0120
クラッチ作業:噛合式、走行:噛合式
ハンドル寸法(mm)1150~1600(4段階)
走行速度(km/h)【前進】11.34、22.02、【後進 】11.34、22.02
油量(L)1.2(混合50:1)
能率(dB)10.4、20.6(直線刈時)
刈高調整(mm)15~35(3段調整)
総質量(kg)30
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
1
2
次へ
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
芝刈機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。