絞り込み
種類
  • その他(2)
  • エンジン式(2)
  • 手動式(半自動式)(2)
  • 電池式(3)
タンク容量(L)
  • 20
  • 0.2(4)
  • 0.5(13)
  • 0.8(5)
  • 1(26)
  • 1.5(7)
  • 2(19)
  • 3(13)
  • 4(18)
  • 5(42)
  • 6(13)
  • 7(11)
  • 8(5)
  • 9(5)
  • 10(33)
  • 12(5)
  • 15(20)
  • 23(6)
  • 25(4)
  • 30(4)
ノズル長(mm)
  • 400(1)
  • 600(2)
ホース長さ(m)
  • 0.75(1)
  • 1.5(2)
ブランド
  • 工進(4)
  • 丸山製作所(4)
  • 麻場(3)
  • マキタ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • アリミツ(2)
  • ゼノア(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負い式肥料散布機 20L 工進背負い式肥料散布機 20L工進(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。
用途肥料の散布に種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)(袋)20本体質量(kg)1.9寸法(mm)780×505×600トラスコ品番775-8171質量(kg)1.9主な用途肥料散布アズワン品番64-6357-95関連資料(42.5MB)取扱説明書(1.7MB)
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)工進(4件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
背負い落下式除草剤散布機 20L 工進背負い落下式除草剤散布機 20L工進(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能
用途除草剤の散布に種類手動式(半自動式)タンク容量(L)20型式背負式主な用途除草剤用対応溶液薬剤トラスコ品番775-8189質量(kg)1.7噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-13噴口除草専用シャワー噴口関連資料(42.5MB)取扱説明書(1.8MB)
充電式噴霧器 マキタ充電式噴霧器マキタ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
付属品2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18タンク容量(L)20本体寸法(mm)290×405×595H最高圧力(MPa)2吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)作業量(目安)約50~80分関連資料(3.08MB)商品タイプ本体のみ
肥料散布器 BIGM(丸山製作所)肥料散布器BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
手撤き感覚でムラなく散布。 新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。 サビないフレームで水洗いOK
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)20型式背負式散布幅(m)3~6質量(kg)1.9
充電式噴霧器 マキタ充電式噴霧器マキタ
119,800税込131,780
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1860B・充電器充電器DC18RF・2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)種類充電式電源(V)直流18タンク容量(L)20本体寸法(mm)290×405×595H最高圧力(MPa)2吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1860B)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18作業量(目安)約50~80分充電時間(分)27(実用)、40(フル)※目安関連資料(3.08MB)商品タイプ本体+バッテリ付き
バッテリー動噴 丸山製作所バッテリー動噴丸山製作所
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能スイングタンクユニフローポンプ圧力無段階調整横揺れ防止ストレーナ高圧
種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]吸水量(L/min)2.2標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル充電時間(分)160運転時間(分)50~480
背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)工進(7件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤取扱説明書(7.0MB)
除草ノズル専用スプレー20型 BIGM(丸山製作所)除草ノズル専用スプレー20型BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
種類手動式(半自動式)タンク容量(L)20型式手持式ホース長さ(m)0.75ノズル長(mm)400対応溶液薬剤仕様薬剤撹拌グリップポンプ式ノズル除草ノズル付属品除草剤ノズル質量(kg)1.6
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)6標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズルエンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
スイングタンクWユニフローポンプダブルマジかる
長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)8.4高さ(mm)610タンク容量(L)液剤:20圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)7.5エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
電動化キット一式(電動アシスト式除草エース) 麻場電動化キット一式(電動アシスト式除草エース)麻場
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
通常の除草エースに取り付けることで電動アシスト仕様に変更することができます。
容量(L)20
背負動噴 EP-200H4 麻場 「さすけ」 麻場背負動噴 EP-200H4 麻場 「さすけ」麻場
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草型式背負式質量(kg)9容量(L)20排気量(mL)25最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.53動力エンジン式ポンププランジャ式吸水量(L/min)7噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用)エンジン型式HONDA GX25
背負動噴 EP-220D 麻場 「さすけ」 麻場背負動噴 EP-220D 麻場 「さすけ」麻場
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草型式背負式質量(kg)8.8容量(L)20排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.65動力エンジン式ポンププランジャ式吸水量(L/min)7噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)エンジン型式D26C
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
スイングタンクSユニフローポンプダブルマジかる
長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)7.8高さ(mm)610タンク容量(L)液剤:20圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):2.0(20)3段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<2.02>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)5.2エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子 アリミツ背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子アリミツ
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!
用途防除使用圧力(MPa)~0.8ポンプカスケードポンプ吸水量(L/min)0.5~6関連資料(28.64MB)
背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎 アリミツ背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎アリミツ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
用途防除燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)関連資料(28.64MB)
エンジン式動力噴霧機 ゼノアエンジン式動力噴霧機ゼノア
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
仕様カバー付き雑草ノズル付質量(kg)8.6最大吐出圧力(MPa)2.5薬剤タンク容量(L)20排気量(cm3)22.5
噴霧器特集
おすすめ人気ランキング
防除機・噴霧器