絞り込み
種類
  • エンジン式(3)
タンク容量(L)
  • 0.58(2)
  • 0.6(1)
  • 50(2)
ノズル長(mm)
  • 620(2)
  • 870(1)
ホース長さ(m)
  • 50
  • 0.34(1)
  • 0.75(1)
  • 0.9(1)
  • 1(11)
  • 1.1(2)
  • 1.2(11)
  • 1.25(6)
  • 1.3(14)
  • 1.35(2)
  • 1.5(15)
  • 1.6(3)
  • 1.7(5)
  • 1.8(6)
  • 2(13)
  • 2.5(4)
  • 3(5)
  • 5(6)
  • 10(7)
  • 20(8)
ブランド
  • 工進(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式)工進(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤関連資料(2.3MB)取扱説明書(5.8MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ工進
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に種類エンジン式ノズル長(mm)1090~620主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4吸水量(L/min)最大8.6ポンプ二連ピストン式最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]材質(タンク)PE燃料自動車用無鉛ガソリン連続使用時間約40分燃料タンク容量(L)0.58関連資料(42.5MB)取扱説明書(7.6MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式)工進(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に種類エンジン式主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]燃料タンク容量(L)0.58燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分ポンプ二連ピストン式関連資料(42.5MB)取扱説明書(38.5MB)
噴霧器特集
おすすめ人気ランキング
防除機・噴霧器