手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。軽量樹脂タイプ。ダイヤフラムポンプ採用。 ハンドル操作が軽く、 メンテナンスもラクです。MHD10P-2、 MHD15P-2 ともボールコック式です。ハンドル操作が軽い、 ダイヤフラムポンプを採用しました。ポンプメンテナンスがラクなフロントパネル式です。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3~0.5[3~5]
標準付属ノズル縦型2頭口 グラッパー(除草用 )
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
長さ(mm)250
幅(mm)370
高さ(mm)550
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)
吸水量(L/min)1.1
標準付属ノズル2頭口、除草ノズル
充電時間(分)40
運転時間(分)30~120
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
長さ(mm)250
幅(mm)370
高さ(mm)550
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):1.0(10)
吸水量(L/min)1.5
標準付属ノズル2頭口、除草ノズル
充電時間(分)80
運転時間(分)45~300
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。マジカループ360°どこからでもホースが引出せラクラク作業。
長さ(mm)860
幅(mm)500
高さ(mm)860
タンク容量(L)粒剤粉剤:50
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
燃料タンク容量(L)0.55
吸水量(L/min)7.5
標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口
エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)350
幅(mm)295
質量(kg)7.4
高さ(mm)350
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
ホース長さ(m)20
寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20
燃料タンク容量(L)0.55
吸水量(L/min)7.5
標準付属ノズルユニバーサルノズル
エンジン排出量(cm3)25
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
タンク容量(L)液剤:20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595
バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
吸水量(L/min)2.2
標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル
充電時間(分)160
運転時間(分)50~480
運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。そしてハイパワーが魅力です。
長さ(mm)285
幅(mm)220
質量(kg)8.5
高さ(mm)200
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)6段切替
ホース長さ(m)10
寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×10
モーター出力(W)250V
吸水量(L/min)2.9
標準付属ノズルペットズームノズル
定格電流(A)(50/60Hz)5.7
1台
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
ユニフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
長さ(mm)550
幅(mm)345
型式動力噴霧機:MS202
質量(kg)24
高さ(mm)360
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
吸水量(L/min)18
定格出力(kW[PS])1.6(2.2)
エンジン型式三菱GB101PN
1台
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)6
標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル
エンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。プランジャーポンプ採用。 シンプルな構造でとてもカンタン。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3~0.7[3~7]
標準付属ノズル自在1頭口
仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):NN-C-6S/約205
質量(g)420
吐出量13.1/1.5(L/MPa)
全長(cm)161
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):N-KA-10R/約162
質量(g)320
吐出量7.1/1.0(L/MPa)
全長(cm)101
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
標準的な区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)395
最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)
燃料タンク容量(L)1
始動方式マジかるスタート
エンジン型式FE362
排気量(cm3)35.5
アルティフロー動噴。EA-LSタイプはMILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリを搭載したセル始動方式です。)
長さ(mm)560
幅(mm)530
型式動力噴霧機:MS417
質量(kg)35
高さ(mm)420
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):5.0(50)
吸水量(L/min)30
定格出力(kW[PS])3.4(4.7)
エンジン型式三菱GB181LL
1台
¥329,800
税込¥362,780
当日出荷
スイングタンク。Sユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395
幅(mm)425
質量(kg)7.8
高さ(mm)610
タンク容量(L)液剤:20
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):2.0(20)3段切替
吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<2.02>・マルみえ~るノズル<1.08>
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)5.2
エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):NN-C-6S/約172
質量(g)340
吐出量10.9/1.5(L/MPa)
全長(cm)128
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):N-KA-10R/約139
質量(g)250
吐出量5.6/1.0(L/MPa)
全長(cm)78
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。
質量(g)560
取付ねじG1/4
全長(cm)117
到達距離(m)約10.0/10.6
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):16/19
適合ホース径(Φmm)8.5
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)11.9/14.5
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
仕様噴板(孔径)/噴角(Φ):2.0(標準)・1.4(付属)
質量(g)470
吐出量Φ2.0(標準):3.3 ~ 6.5/1.5・Φ1.4(付属):1.2 ~ 2.1/0.5(L/MPa)
全長(cm)78
到達距離(m)約4~11(広角~直射)・約2~10(広角~直射)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
質量(g)570
吐出量4.6~7.6(L)
取付ねじG1/4
全長(cm)72
到達距離(m)延長時:約4~8(広角~狭角) 水平
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):7以上(1.0MPa以上)・10以上(1.5MPa以上)
適合ホース径(Φmm)8.5
圧力(MPa)先端:1.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元7頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1170
取付ねじG3/8
全長(cm)158
到達距離(m)中距離S:約13.5/13.7、遠距離L:約19.5/21.2
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/43
適合ホース径(Φmm)11.5
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)中距離S:24.4/29.9、遠距離L:27.0/33.0
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
質量(g)660
取付ねじG3/8
全長(cm)117
到達距離(m)約11.8/12.0
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):21/26
適合ホース径(Φmm)10
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)16.0/19.6
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル
長さ(mm)405
幅(mm)560
高さ(mm)820
タンク容量(L)粒剤粉剤:30
最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)
本体質量(kg)12.9
燃料タンク容量(L)2
始動方式マジかるスタート
到達距離(m)【有効】化成肥料:23~25、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)
エンジン型式CER800
排気量(cm3)79.2
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元6頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1170
取付ねじG3/8
全長(cm)158
到達距離(m)中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5/19.7
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30
適合ホース径(Φmm)10
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップを実現。※約90cm延長でき、最大全長約253cm。(伸縮切替畦CPPSタイプ15型延長時)
質量(g)1380
取付ねじG1/4
全長(cm)166(253)
到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5(延長時:17.3)/18.5(延長時:19.3)
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24
適合ホース径(Φmm)8.5
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
質量(g)1380
取付ねじG1/2
全長(cm)166(253)
到達距離(m)中距離S:約14.0/14.8、遠距離L:約21.5(延長時:22.3)/23.5(延長時:24.3)
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):56/69
適合ホース径(Φmm)13
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)中距離S:27.2/33.3、遠距離L:42.8/52.4
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
仕様噴板(孔径)/噴角(cm):HA-801-20・(Φ2.0)セラミック・約5~50
質量(g)320
吐出量噴霧状:8.2/1.5(L/MPa)、棒状:9.1/1.5(L/MPa)、広角:9.7 ~ 15.4/1.0 ~ 2.5(L/MPa)、直射:18.3 ~ 25.3/0.5 ~ 1.0(L/MPa)
全長(cm)22
到達距離(m)噴霧状:約8、広角: 垂直:約5~6
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
質量(g)660
取付ねじG1/4
全長(cm)117
到達距離(m)約10.0/10.6
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):16/19
適合ホース径(Φmm)8.5
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)11.9/14.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):NN-C-6S/約106
質量(g)160
吐出量6.5/1.5(L/MPa)
全長(cm)59
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
スイングタンク。カスケードポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)355
幅(mm)435
質量(kg)6
高さ(mm)525
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)
吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08>
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)~6.0
エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
1
2
次へ
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。