耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
用途農薬・液肥の散布
種類蓄圧式
タンク容量(L)10
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)(伸縮)510~1300
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
ホース内径(Φmm)5
常用吐出圧力(MPa)0.475
付属品計量機能付キャップ
本体質量(kg)1.5
全長×全幅W×全高(mm)160×290×430
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
種類蓄圧式
タンク容量(L)10
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)470
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
ホース内径(Φmm)5
常用吐出圧力(MPa)0.475
付属品計量機能付キャップ
本体質量(kg)1.4
全長×全幅W×全高(mm)160×290×430
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類蓄圧式
タンク容量(L)10
型式背負式
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)530
対応溶液薬剤
ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)樹脂
付属品計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)3.9
全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型・軽量。
長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。
手元スイッチ採用。
連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布
タンク容量(L)10
種類電池式
吸水量(L/min)0.8
圧力(MPa)0.3
散布時間約60分(連続)
充電時間(分)約90
ポンプギヤポンプ
モーターDCモーター
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
本体寸法(mm)220×345×500
本体質量(kg)3
付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。