防除機・噴霧器 :「モーター動力噴霧器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
質量(kg)21.5
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
タンク容量(L)30
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
対応溶液薬剤
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。