最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5
ねじの呼びG1/4
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100
適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A
取付ねじG1/4(8.5)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
適合機種各人力噴霧器
質量(g)132
ねじサイズG1/4(8.5)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。
取付ねじG1/4
パイプ径(Φmm)8.5
高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。
長さ(mm)595~1127
タイプ伸縮型
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)7.7
種類エンジン式
最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式)
使用燃料潤滑油混合ガソリン
燃料タンク容量(L)0.5
吐出口ネジ:G1/4
吸水量(L/min)7.1
エンジン総排気量(cm3)25.4
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
質量(kg)21.5
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
タンク容量(L)30
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
対応溶液薬剤
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。