防除機・噴霧器 :「噴霧器 5l」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
肩掛けの他、地面に置いて使用もできます。
空気室が長い為、加圧する回数が少なくても高圧噴霧が可能です。
用途家庭菜園
型式背負式
質量(kg)1.7
容量(L)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×537×200
最高圧力(MPa)0.7
ポンプ半自動式(加圧式)
吐出ホース長(m)1.5
噴口防除用(規格1頭口 エルボ付/自在ジェットノズル)
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
タンクの液の残量が
一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。
コストパフォーマンスにも優れています。
用途家庭菜園
型式背負式
質量(kg)1.2
容量(L)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×270×123
最高圧力(MPa)0.7
ポンプ半自動式(加圧式)
噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
腐食しない樹脂製ポンプ採用。
質量(kg)0.87
最高圧力(MPa)0.7
液量(L)(溶液)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
同クラス業界最軽量モデル
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草
型式背負式
質量(kg)2.5
容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(L/min)グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)0.9
充電時間(分)40
噴口除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
水田の初期除草剤散布用におすすめです。
タンク容量(L)2.5
質量(g)1200
高さ(mm)408
直径(Φmm)タンク:150
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5
最高圧力(MPa)0.4
到達距離(m)10
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
手で加圧することなく安定した霧で作業できます。
1秒間の散布の場合、単一乾電池4本で10000回のスポット散布が可能です。
用途野菜や花などの成長促進材散布
型式肩掛式
質量(kg)2.3
容量(L)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×190×340
最高圧力(MPa)0.3
噴口ホルモン200ミリノズル
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々です。
全長(mm)910
質量(g)590
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.8
吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.8、直:6.6【2Mpa】開:5.0、直:7.7【2.5Mpa】開:5.5、直:8.6
噴射角度【2.0Mpa】5~55°
到達距離(m)【2.0pa/直】8
1本
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
コンパクトで取り回しが楽です。
トラクターなどの洗浄におすすめです。
質量(g)440
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.2
吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:5.0、直:10.0【2Mpa】開:5.9、直:11.2【2.5Mpa】開:6.5、直:12.1
噴射角度【2.0Mpa】~65°
到達距離(m)【2.0Mpa/直】~11
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
圧力スイッチ付
人力で加圧するのが大変な方におすすめ
単三・単一電池ケース付き
用途家庭菜園
型式肩掛式
質量(kg)2.3
容量(L)5
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(L/min)単一形使用時:160/330、単三形使用時:30/60
動力乾電池式
ポンプダイヤフラム式
吸水量(L/min)1.3
噴口防除用(自在ジェットノズル)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
肩掛噴霧機5,9,10L用のパッキンセットです。
セット内容L型パッキン【外径24.5mm】×2/台ゴムパッキン【24×18×5mm】×1個/ビニールパッキン【15.5×11.5×1.5mm】×2個/ビニールパッキン【11×7×1.5mm】×2個
浸透性のある霧で茂った作物もしっかり防除します。
質量(g)99
全長(mm)110
穴径(Φmm)噴板:(0.9×5)×2
吐出量(L/min)【1.5Mpa】5.0【2Mpa】5.6【2.5Mpa】6.2
噴射角度【2.0Mpa】90°
取付ねじG1/4
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
イチゴなどの丈の低い作物に適した元折タイプです。
質量(g)151
全長(mm)410
ピッチ(cm)噴口:30
穴径(Φmm)噴板:(0.9×5)×2
吐出量(L/min)【1.5Mpa】5.0【2Mpa】5.6【2.5Mpa】6.2
噴射角度【2.0Mpa】90°
取付ねじG1/4
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
浸透性のある霧で茂った作物もしっかり防除します。
質量(g)119
全長(mm)160
穴径(Φmm)噴板:(0.9×5)×2
吐出量(L/min)【1.5Mpa】5.0【2Mpa】5.6【2.5Mpa】6.2
噴射角度【2.0Mpa】90°
取付ねじG1/4
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。