ノズルパイプ1.6号(485mm)~3号(900mm)までの長さを自在に調節可能です。
腐食に対して強い耐性を持ち、屋外使用に最適なステンレス素材を採用しています。
重量はわずか約100g。(ノズルパイプ2.5号相当)強度に優れるステンレスを採用することでパイプを薄肉化でき、軽量性を実現しています。
手袋や手が濡れていても滑らずに回転しやすい、ローレットグリップを採用しています。
ボールコックや各種噴口と接続が容易なG1/4ネジを採用しています。オスネジ側にはパッキンが標準で付属します。
用途中間継ぎ金具
付属品パッキン(オスネジ側のみ)
材質ステンレス
長さ(mm)485~915
質量(g)108
接続ねじG1/4(オス)xG1/4(メス)
耐圧(MPa)4
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
農事場面において洗浄時に使用します。
用途洗浄用ノズル
全長(mm)890
質量(g)690
寸法ニップル取り外し時:G3/8
取付ねじG1/4
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
用途吐出水量は吸水量の約80%になります。
付属品吸水ホース13mm(G1/2)/オーバーフローホース/吸水ストレーナー20mm(G3/4)/高圧ホース8.5mm(G1/4ネジ)x10m
質量(kg)17
出力0.4KW
定格電圧(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×250×225
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
ノズルSORM
高圧ホース(m)1/4"×10
吸水量(L/min)7
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
家庭の一般的なコンセントで使える野菜洗い機。
根菜や葉物野菜の土汚れや水耕栽培のウレタンを、ハイブリッドノズルの高圧噴射でらくらく落とします。
冷たい水で、手で擦りあわせながら綺麗に洗う根菜。 ベジピカを利用することで、手を水に直接触れず高圧水流で汚れを落とすことが可能です。
大掛かりな野菜洗浄機と違い、家庭のコンセントで使用が可能です。
メーカー従来品と同等の高圧噴射ながらも、63%の節水を実現した、ハイブリッドノズル。 洗う野菜に応じてノズルの向きを自由に変えられるマルチアングルシステムにより、様々な野菜を低コストで洗浄可能です。
総重量4.5kg。どこでも楽に持ち運べる超軽量PVC素材を採用しています。
野菜に応じた適切な水量に、レバーのみで簡単に調節することが可能です。接続ネジはPF1/4(8.5mm)です。
洗う野菜に応じて野菜投入口の角度を調節できる3Dハンドルを採用しています。
用途水流式野菜洗い(水菜、ほうれん草、しょうが、ねぎ、にんじん、大根、水耕栽培野菜)
材質本体:PVC、ハイブリッドノズル:真鍮、スタンド:鉄(防錆塗装済)
質量(kg)4.3
色グレー
寸法(奥行D×高さH)(mm)野菜投入口:180×100
取付ねじホース:G1/4(8.5mm)
吐出水量(L/min)【圧力別】1.5MPa:2.7、 2.0MPa:3.1、 2.5MPa:3.4、 3.0MPa:3.7、 3.5MPa:4.0
奥行D×幅W×高さH(mm)360×290×320
適正使用圧力(MPa)1.5~3.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。