種まき君槍木産業5日以内出荷
コート・小粒種子の播種の救世主スライド板2枚付(厚さ4mm穴径15Φと穴なし)穴径変更により、お好みの粒数で播種可能スライド板の穴に入った分だけ播種
用途コート種子、オクラなどの生種にも最適質量(kg)約1.1全長(cm)88筒内径(Φmm)23
植エルカー槍木産業5日以内出荷
うねをまたいで置けるセル苗やポット苗の定植に車幅約17cm調整可能育苗箱2個搭載可能
用途白菜等の定植用台車幅(mm)タイヤ軸幅:52質量(kg)4軸径タイヤ:10外径(Φ)(タイヤ)18寸法(cm)車巾/タイヤ芯々:45.5~62全長(cm)75タイヤ幅(mm)43車高(mm)320
植えまき君槍木産業5日以内出荷
楽な姿勢で歩きながら
用途落花生、スイートコーン、枝豆など各種小苗に質量(kg)約1全長(cm)97(筒部75)筒内径(Φmm)32
スライド植えまき君槍木産業5日以内出荷
楽な姿勢で歩きながら筒部長さ調整可能
用途スイートコーン、枝豆など手で持ちにくい種に最適質量(kg)約1.4全長(cm)87~92筒内径(Φmm)32
粒まき君槍木産業5日以内出荷
立ち姿で粒剤まき器1握り約1g殺虫剤などさまざまな粒剤に植穴・株元へ直接散布
質量(kg)1.4容量(mL)着脱式ボトル:大(2000)、小(500)全長(cm)100(筒部長さ 85cm、内径 32mm)
ポット粒まき君槍木産業5日以内出荷
ポット用粒剤まき器ポットに直接散布
容量(mL)着脱式ボトル:大(2000)、小(500)全長(cm)98(筒部 83cm、付属短筒 43cm、内径23mm)