絞り込み
ブランド
  • アリミツ
  • モノタロウ(6)
  • 永田製作所(1,865)
  • 麻場(500)
  • 工進(340)
  • フルプラ(236)
  • セフティー3(112)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • 共立(89)
  • 丸山製作所(85)
  • 藤原産業(61)
  • ヤマホ工業(57)
  • オーミヤ(57)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(43)
  • マキタ(33)
  • MESTO(31)
  • みのる産業(22)
  • MATABi(16)
  • エスコ(15)
  • 初田工業(13)
  • IK[農業機械](11)
タンク容量(L)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月18日(水)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負動力噴霧機 トマピーA アリミツ背負動力噴霧機 トマピーAアリミツ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除質量(kg)3.2タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)縦2頭口/120・広角除草W型/200バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40関連資料(28.64MB)
背負動力噴霧機 トマボーイA アリミツ背負動力噴霧機 トマボーイAアリミツ
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除質量(kg)3.9タンク容量(L)薬液:15最高圧力(MPa)0.4連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40関連資料(28.64MB)
背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子 アリミツ背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子アリミツ
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!
用途防除使用圧力(MPa)~0.8ポンプカスケードポンプ吸水量(L/min)0.5~6関連資料(28.64MB)
静電ノズル 10頭口 +2輪カート アリミツ静電ノズル 10頭口 +2輪カートアリミツ
379,800税込417,780
1セット
4日以内出荷
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!キュウリやアスパラなど立体作物を効率的に防除できます。ノズルはカート用10頭口で、2輪カート付きです。
用途防除仕様ノズル頭口:10全長(mm)ノズル:1330質量(kg)ノズル:3.3関連資料(28.64MB)散布幅(m)1.5
背負動力噴霧機 ハッピー アリミツ背負動力噴霧機 ハッピーアリミツ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除質量(kg)2.5タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)広角除草W型/90バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプギヤポンプ充電時間(分)40関連資料(28.64MB)
すずらん式静電ノズル 4頭口 アリミツすずらん式静電ノズル 4頭口アリミツ
159,800税込175,780
1台
欠品中
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!ネギやキャベツなどの平面作物向けです。広い範囲の散布に最適です。手散布4頭口です。
用途防除仕様ノズル頭口:4全長(mm)ノズル:2310~2910質量(kg)ノズル:1.2最高使用圧力(MPa)3関連資料(28.64MB)散布幅(m)1.32
背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎 アリミツ背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎アリミツ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
用途防除燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)関連資料(28.64MB)
静電ノズル タテ噴口式  2頭口 アリミツ静電ノズル タテ噴口式 2頭口アリミツ
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!ナスやピーマンなど立体作物向けです。細かい場所にも手散布で手軽に散布できます。
用途防除仕様ノズル頭口:2全長(mm)ノズル:1235質量(kg)ノズル:0.65関連資料(28.64MB)散布幅(m)0.46
アルミ台車 (背負動力噴霧機SDK・SDP用) アリミツアルミ台車 (背負動力噴霧機SDK・SDP用)アリミツ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
置いたままでラクラク噴霧!背負動力噴霧機用のアルミ台車です。高圧・低圧どちらの動力噴霧機にもお使いいただけます。
付属品ベルト2本関連資料(28.64MB)
カート(SD-R30) 背負動力噴霧機 高圧タイプ用 アリミツカート(SD-R30) 背負動力噴霧機 高圧タイプ用アリミツ
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
背負動力噴霧機(高圧タイプ)用のカートです。背負動噴にカートを付ければ移動も簡単!作業がはかどります!ホースリールが付いています。背負動噴とホースは別売りですのでご注意ください。
関連資料(28.64MB)巻取長さ(m)Φ8.5mm×30
ホース(SD-R30用) アリミツホース(SD-R30用)アリミツ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
背負動力噴霧機 高圧タイプ用カート(SD-R30)にお使いいただくホースです。 本体から離れた場所で散布作業をする場合に便利です。
関連資料(28.64MB)
防除機・噴霧器