絞り込み
タンク容量(L)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(2)
ブランド
  • アリミツ
  • モノタロウ(6)
  • 永田製作所(1,785)
  • 工進(1,434)
  • 麻場(327)
  • フルプラ(236)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • セフティー3(90)
  • 丸山製作所(66)
  • 藤原産業(60)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(44)
  • ヤマホ工業(43)
  • マキタ(32)
  • MESTO(31)
  • 共立(24)
  • IK[農業機械](14)
  • みのる産業(13)
  • 和コーポレーション(11)
  • MATABi(11)
  • 新ダイワ(10)
  • TAKAGI(高儀)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 背負動力噴霧機 トマピーA アリミツ

    背負動力噴霧機 トマピーA

    アリミツ
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
    用途防除質量(kg)3.2タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)縦2頭口/120・広角除草W型/200バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40
  • 背負動力噴霧機 トマボーイA アリミツ

    背負動力噴霧機 トマボーイA

    アリミツ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    4日以内出荷
    バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
    用途防除質量(kg)3.9タンク容量(L)薬液:15最高圧力(MPa)0.4連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40
  • 背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎 アリミツ

    背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎

    アリミツ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
    用途防除燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)
  • 背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子 アリミツ

    背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子

    アリミツ
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    4日以内出荷
    エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!
    用途防除使用圧力(MPa)~0.8ポンプカスケードポンプ吸水量(L/min)0.5~6
  • 背負動力噴霧機 ハッピー アリミツ

    背負動力噴霧機 ハッピー

    アリミツ
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
    用途防除質量(kg)2.5タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)広角除草W型/90バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプギヤポンプ充電時間(分)40
  • すずらん式静電ノズル 4頭口 アリミツ

    すずらん式静電ノズル 4頭口

    アリミツ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。ネギやキャベツなどの平面作物向けです。広い範囲の散布に最適です。手散布4頭口です。
    用途防除仕様ノズル頭口:4全長(mm)ノズル:2310~2910質量(kg)ノズル:1.2最高使用圧力(MPa)3散布幅(m)1.32
  • 静電ノズル タテ噴口式  2頭口 アリミツ

    静電ノズル タテ噴口式 2頭口

    アリミツ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    8日以内出荷
    葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。ナスやピーマンなど立体作物向けです。細かい場所にも手散布で手軽に散布できます。
    用途防除仕様ノズル頭口:2全長(mm)ノズル:1235質量(kg)ノズル:0.65散布幅(m)0.46
  • カート(SD-R30) 背負動力噴霧機 高圧タイプ用 アリミツ

    カート(SD-R30) 背負動力噴霧機 高圧タイプ用

    アリミツ
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    背負動力噴霧機(高圧タイプ)用のカートです。背負動噴にカートを付ければ移動も簡単!作業がはかどります!。ホースリールが付いています。背負動噴とホースは別売りですのでご注意ください。
    巻取長さ(m)Φ8.5mm×30
  • ホース(SD-R30用) アリミツ

    ホース(SD-R30用)

    アリミツ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    4日以内出荷
    背負動力噴霧機 高圧タイプ用カート(SD-R30)にお使いいただくホースです。 。本体から離れた場所で散布作業をする場合に便利です。
防除機・噴霧器