防除機・噴霧器 :「動噴 じょうろ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
適合機種人力・動力用
関連資料(10.1MB)
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に
種類電池式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)460
噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700
主な用途除草剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20
モーター直流6Vモーター
ポンプインペラーポンプ
標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)
散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
使用電池アルカリ単一形 4本(別売)
質量(kg)3.0
電流(A)2
付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505
トラスコ品番775-7964
電池寿命(時間)約6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]
電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)
噴霧調整ジョウロ状
アズワン品番64-6358-14
噴口除草専用シャワー噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。