園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)2
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
仕様スタンダードタイプ
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(3.6MB)
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
用途薬剤散布に
取扱説明書(2.5MB)
噴口消毒用2頭口(切替)
噴霧調整霧・直射
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]
主な用途殺虫・消毒剤用
付属品スポイド1個
型式肩掛式
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
種類蓄圧式
ホース長さ(m)5
仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)
関連資料(4.9MB)
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
取扱説明書(1.3MB)
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
種類手動式(半自動式)
型式背負式
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)470
噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4
ポンプダイヤフラムポンプ
材質(本体)SS
付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5]
材質(タンク)ステンレス
噴霧調整霧・泡状
噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(4.1MB)
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。