絞り込み
ブランド
  • 工進
  • 槍木産業(6)
  • 千吉(2)
  • セフティー3(1)
  • 永田製作所(1)
  • ECHO(エコー)(1)
  • 土井金属化成(1)
種類
  • エンジン式(4)
  • 電気式(3)
タンク容量(L)
  • 0.5(1)
  • 0.58(2)
  • 0.6(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 25(3)
  • 50(2)
ノズル長(mm)
  • 540(2)
  • 600(1)
  • 620(2)
  • 870(2)
  • 2010(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 10(1)
  • 20(4)
  • 50(3)
  • 100(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防除機・噴霧器 :「木用」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L 工進充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L工進
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコックタイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900本体質量(kg)18.3モーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリーモーター出力(W)250吸水量(L/min)2.8充電時間(分)約90関連資料(1.01MB)運転時間(分)約60(2個使用時)取扱説明書(9.71MB)
電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き工進
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に仕様25Lタンクキャリー付き付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケトラスコ品番458-6719質量(kg)23.5出力(W)250種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370タンク容量(L)25モーター分相起動形単相モーター材質(ホース)塩化ビニール(PVC)電源コード(m)5ホース長さ(m)20ノズル長(mm)540材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC)使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700材質(タンク)ポリエチレン(PE)主な用途殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0対応溶液薬剤アズワン品番64-6358-30関連資料(42.5MB)取扱説明書(10.7MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式)工進(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤関連資料(2.3MB)取扱説明書(5.8MB)
背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)工進(7件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤取扱説明書(7.0MB)
動噴用ロングノズル 87cm G1/4ネジ 工進動噴用ロングノズル 87cm G1/4ネジ工進
7,698税込8,468
1本
当日出荷
高い木の直射や霧状の散布作業に最適な動噴用ノズル(G1/4ネジ) 。
用途交換用接続ねじG1/4パターン形状霧状・直射ノズル長(mm)870関連資料(42.5MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170工進
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ステンレスライト畦畔170適合機種動力用タイプ畦畔ノズル穴径(Φmm)噴板:1.2~1.8接続ねじG3/8(ISO) or G1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)噴霧時:8.7~9.5噴霧調整直射・扇形・遠距離噴霧量(L/min)噴霧時:15.0~21.5関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品) 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品)工進(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品)適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:1.2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:4到達距離(m)直射時:4噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:3.3~4.1、噴霧時:1.4~2.2関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD工進
14,880税込16,368
1本
予約販売
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ピストル噴口ALD適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:2.5接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0噴霧調整直射・円錐・遠距離噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル 新曲射鉄砲ノズルX1 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル 新曲射鉄砲ノズルX1工進
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様新曲射鉄砲ノズルX1適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:1.8接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:8.5~10.0、噴霧時:5.0~6.0噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:8.3~11.0、噴霧時:5.5~7.7関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ遠距離鉄砲 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ遠距離鉄砲工進
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ミニ遠距離鉄砲適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:2.5接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:13.0~16.0、噴霧時:5.0~8.0噴霧調整直射・円錐・遠距離噴霧量(L/min)直射時:17.0~21.5、噴霧時:10.5~14.0関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル工進
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ミニ鉄砲ノズル適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:1.8接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:9.8~11.0、噴霧時:5.0~7.0噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:7.4~10.3、噴霧時:4.6~7.7関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル 新鉄砲ノズル 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル 新鉄砲ノズル工進
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様新鉄砲ノズル適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:10.5~12.0、噴霧時:5.0~6.8噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:8.4~11.3、噴霧時:5.1~7.0関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1工進
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様フード付きピストル噴口FL-1適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:1.8接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:8.0~9.0、噴霧時:3.6~5.5噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:6.6~8.8、噴霧時:4.4~5.9関連資料(10.1MB)
電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ 工進電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ工進(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に種類電気式ホース長さ(m)20噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900モーター分相起動形単相モーター最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]出力(W)250電圧(V)AC100(50/60Hz)使用距離範囲(m)4(直射)取扱説明書(13.1MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式)工進(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に種類エンジン式主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]燃料タンク容量(L)0.58燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分ポンプ二連ピストン式関連資料(42.5MB)取扱説明書(38.5MB)
電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V)工進(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に種類電気式ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)ポンプギヤポンプ噴口消毒用2頭口(切替)関連資料(4.9MB)取扱説明書(2.7MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ工進
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に種類エンジン式ノズル長(mm)1090~620主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4吸水量(L/min)最大8.6ポンプ二連ピストン式最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]材質(タンク)PE燃料自動車用無鉛ガソリン連続使用時間約40分燃料タンク容量(L)0.58関連資料(42.5MB)取扱説明書(7.6MB)
KV-251用 部品 ホース 工進KV-251用 部品 ホース工進
849税込934
1本
3日以内出荷
高木用直射4m可能です。
用途専用ノズル
接ぎ木用特集
おすすめ人気ランキング
防除機・噴霧器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら