手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.3
関連資料(42.5MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.45MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-10-AAA-0
関連資料部品展開図(0.44MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-15-AAA-0
関連資料部品展開図(0.44MB)
背負い式充電噴霧器 LS-10-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-10-AAA-3
関連資料部品展開図(1.08MB)
背負い式充電噴霧器 LS-15-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-15-AAA-3
関連資料部品展開図(1.08MB)
背負い式充電噴霧器 LS-7-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-7-AAA-2
関連資料部品展開図(0.61MB)
背負い式充電噴霧器 LS-15H-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-15H-AAA-0
関連資料部品展開図(0.56MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15HN-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-15HN-AAA-0
関連資料部品展開図(0.45MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15H-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-15H-AAA-0
関連資料部品展開図(0.45MB)
背負い式充電噴霧器 LS-7S-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番LS-7S-AAA-2
関連資料部品展開図(0.61MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-10N-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-10N-AAA-0
関連資料部品展開図(0.44MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-15N-AAA-0
関連資料部品展開図(0.44MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15H-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-15H-AAA-0
関連資料部品展開図(0.45MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15HN-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-15HN-AAA-0
関連資料部品展開図(0.45MB)
除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい
用途交換・補修用として
材質(本体)プラスチック
接続ねじG1/4
関連資料(31.8MB)
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)
種類動力式噴霧器パーツ
質量(g)24
噴霧調整霧・直射
接続ねじG1/4
関連資料(31.8MB)
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
質量(g)40
噴霧調整霧状
接続ねじG1/4
材質(本体)プラスチック
関連資料(31.8MB)
除草剤散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
噴霧調整泡状
接続ねじG1/4
材質(本体)プラスチック
関連資料(31.8MB)
コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に
付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコック
タイプ充電器・バッテリー付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900
本体質量(kg)18.3
モーターブラシモーター
バッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個
最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5
使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリー
モーター出力(W)250
吸水量(L/min)2.8
充電時間(分)約90
関連資料(1.01MB)
運転時間(分)約60(2個使用時)
取扱説明書(9.71MB)
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。