防除機・噴霧器 :「m10 1.0」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)3.5 関連資料(10.1MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴 ES-20C-AAA-2 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.44MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番RV-15DX-AAA-1
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進 動画あり
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に 種類電気式 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010 噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6] 仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度) ポンプギヤポンプ 噴口消毒用2頭口(切替) 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(2.7MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様新曲射鉄砲ノズルX1 適合機種動力用 タイプ鉄砲ノズル 穴径(Φmm)噴板:1.8 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 到達距離(m)直射時:8.5~10.0、噴霧時:5.0~6.0 噴霧調整直射・円錐 噴霧量(L/min)直射時:8.3~11.0、噴霧時:5.5~7.7 関連資料(10.1MB)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

高木用直射4m可能です。
用途専用ノズル
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 取扱説明書(2.7MB)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

手動式散粉機 HD-5-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.54MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に 付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコック タイプ充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900 本体質量(kg)18.3 モーターブラシモーター バッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個 最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5 使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリー モーター出力(W)250 吸水量(L/min)2.8 充電時間(分)約90 関連資料(1.01MB) 運転時間(分)約60(2個使用時) 取扱説明書(9.71MB)
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷