防除機・噴霧器 :「ひりょう」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ肥料散布機60L 和コーポレーション 動画あり
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 容量(L)ホッパー:60 仕様タイヤ圧:25PSI 質量(kg)11.5 保証期間本体6ヶ月 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060 RoHS指令(10物質対応)対応 タイヤ幅(mm)(外寸)530 タイヤ外径(mm)310 散布幅(m)3.048~3.657
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

マルチ肥料散布機30L 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーションマルチ肥料散布機30L
エコ商品
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 容量(L)ホッパー:30 仕様タイヤ圧:25PSI 付属品レインカバー、石よけ網 質量(kg)11.8 保証期間本体6ヶ月 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890 RoHS指令(10物質対応)対応 タイヤ幅(mm)(外寸)270 タイヤ外径(mm)310 散布幅(m)3.048~3.657
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

FJ-5656 石灰・肥料散布器コロコロローラー 和コーポレーション 動画あり
効率的な石灰散布、コロコロローラーで簡単に!。20kgの石灰で200m~300mを60cm幅で一気に散布!。作業時間を大幅に短縮し、効率的な散布が可能です。抗菌効果のある石灰を簡単に撒くことで、鶏舎や牛舎、豚舎の衛生状態を改善。健康な家畜を育てるお手伝いをします。省力化で経営をサポート!重い石灰を運ぶ手間なし。軽量設計のコロコロローラーで、誰でも簡単に散布できます。コストパフォーマンス抜群!石灰の使用効率を高め、無駄を省いて経営コストを削減。※有機石灰散布不可
用途石灰や堆肥などの肥料を散布幅60cm幅を維持し、押し引きして簡単に散布が出来ます。鶏舎・豚舎・牛舎でのウィルス予防の石灰散布に。田畑の土壌改良の石灰散布に。ローラー内のメッシュ袋に石灰を入れて転がすと1袋(20kg)で約200m~300mの散布ができます。メッシュ無しで堆肥や牛糞などの湿った肥料撒きにも最適です。苦土石灰・消石灰を畝上のふかふか土でも、特長のローラー状の散布で土に埋まらず60cm幅をキープしきれいに散布ができます。アスファルト路面でもお手軽に石灰散布が行えます。 奥行(mm)400 容量(L)ローラー:70 ローラー幅(mm)610 本体質量(kg)10 ハンドル高さ(mm)1150 関連資料(1.02MB)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

KT-MK2 電動肥料散布機 撒きざんまいプレミアム 和コーポレーション 動画あり
1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)。野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布。発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布。ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布。牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善。グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布。公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業 その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付 質量(kg)24 幅(cm)【最大散布】40~500 範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き) モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845 バッテリー容量(Ah)48000(153Wh) 最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10 関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB) 運転時間【連続散布】約2~6時間 ホッパー容量(L)60(白色)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

KT-60ELB 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ 和コーポレーション 動画あり
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。 ホッパー:深緑 種類電動 容量(L)60 本体質量(kg)12.5(バッテリ含む) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB) 散布幅(m)0.4~5.5 散布時間10時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

FJ-5657 畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー 和コーポレーション 動画あり
石灰散布における作業負担を大幅軽減・均一でムラのない散布を実現・動力不要の手押し式で簡単・エコ・畜産現場、防疫ライン、園芸施設周りなど幅広く活用可能。「粉石灰を手で撒くのは重労働」という声に応えた、高密度石灰散布の決定版。”コロコロと転がすだけ”でプロのような仕上がりが得られる、現場の声から生まれた実用的な製品です。
用途石灰散布性能(畜産用メッシュ装着時)・消石灰20kgで約120m(1m2あたり約280g)・農業用メッシュ使用時:約300m(1m2あたり約110g)※散布密度が高く、1回で路面が白くなるまでしっかり撒けます。 補助機能:メッシュ袋を外せば、たい肥・鶏ふん等の散布も可能・たい肥20kgで約30m(1m2あたり約1kg)・発酵鶏ふん30kgで約15m(1m2あたり約3.3kg) 材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル 黒色 奥行(mm)400 容量(L)【ローラー】70 ローラー幅(mm)610 本体質量(kg)10 ハンドル高さ(mm)1150 関連資料(1.02MB)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

KT-60ELB-J 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。 ホッパー:深緑 種類電動 容量(L)60 本体質量(kg)12.5(バッテリ含む) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB) 散布幅(m)0.4~5.5 散布時間10時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷