「タンク容量(L)」から絞り込む
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ工進(23件のレビュー)当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]仕様スタンダードタイプ関連資料(4.9MB)取扱説明書(3.6MB)
手動式散粒機 8L工進(4件のレビュー)当日出荷
粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)8トラスコ品番775-8154質量(kg)1.9主な用途粒剤散布アズワン品番64-6357-97関連資料(42.5MB)取扱説明書(3.9MB)
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ工進(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
用途薬剤散布に取扱説明書(2.5MB)噴口消毒用2頭口(切替)噴霧調整霧・直射安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]主な用途殺虫・消毒剤用付属品スポイド1個型式肩掛式対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤種類蓄圧式ホース長さ(m)5仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)関連資料(4.9MB)
背負い落下式除草剤散布機 20L工進(3件のレビュー)当日出荷
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能
用途除草剤の散布に種類手動式(半自動式)タンク容量(L)20型式背負式主な用途除草剤用対応溶液薬剤トラスコ品番775-8189質量(kg)1.7噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-13噴口除草専用シャワー噴口関連資料(42.5MB)取扱説明書(1.8MB)
ステンレス製杓型噴霧器 1L工進当日出荷
スプレータイプのステンレス製小型噴霧器。噴霧・直射OK
用途水やりや薬剤の散布にタイプスプレータイプタンク容量(L)1本体質量(kg)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.3[3]噴射能力(mL/min)600噴霧能力(mL/min)300材質(タンク)ステンレス主な用途殺虫・消毒剤用ポンプー噴霧調整霧・直射アズワン品番64-9482-44噴口自在1頭口噴口関連資料(4.9MB)取扱説明書(0.8MB)
プラスチック製半自動噴霧器 5L工進当日出荷
加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。頑丈なプラスチックタンク採用。
用途薬剤散布に付属品ノズルパイプ・2頭口トラスコ品番799-5121型式肩掛式質量(kg)1.3種類手動式(半自動式)タンク容量(L)5本体質量(kg)1.3ホース長さ(m)1ノズル長(mm)430最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.4[4]噴霧能力(mL/min)一頭口:300 二頭口:600材質(タンク)ポリエチレン主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴霧調整霧・直射アズワン品番64-6358-58噴口消毒用2頭口(切替)関連資料(42.5MB)取扱説明書(2.3MB)
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
細霧スプレーTAKAGI(高儀)税込¥768¥698
単体動噴丸山製作所税込¥142,780¥129,800
バスサンパーアグロカネショウ税込¥36,278¥32,980