曜日別特売

充電式電動噴霧器 5L

充電式電動噴霧器 5L - SIS充電式電動噴霧器 5L - SIS充電式電動噴霧器 5L - SIS充電式電動噴霧器 5L - SIS充電式電動噴霧器 5L - SIS充電式電動噴霧器 5L - SIS充電式電動噴霧器 5L - SIS充電式電動噴霧器 5L - SIS
(2件のレビュー)

肩にかけて使える小型噴霧器。
負担が少ない軽量型で手軽に使える5Lタイプです。
USB充電式でコードを気にせずどこでも使用可能。
電源ボタンを押してレバーを握るだけで簡単に噴霧できます。
薬剤の溶け残りや異物混入によるノズル詰まり防止のフィルター付き。
キャップには薬剤の希釈などに便利な計量目盛りがあります。

付属品
USBケーブル、ノズル管、ノズル(1頭口噴口)、交換用パッキン
材質
PP、PE、PVC、ステンレス
質量(kg)
1.3
タンク容量(L)
5
入力
DC5V 1A
時間
休止:30分
バッテリー
内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 2600mAh)
運転音(dB)
最大:60
噴霧量(mL/min)
最大:630
充電時間(時間)
3~4(5V1A時)
最大圧力(MPa)
0.15
寸法(縦×横×高さH)(cm)
32×16×27
使用時間(時間)
最大:(無負荷)6
距離
最大噴霧:4m
定格時間(時間)
最大:2
内容量
1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※別途、USBタイプのACアダプターやモバイルバッテリーなどの電力供給機器が必要となります。
※連続使用時間はバッテリーの状態によって異なります。
※製品のサイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。予めご了承願います。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78077950KF-5C-1
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-27
用途: 除草ならびに除虫作業
岡崎データバンク 様(不動産業)

電池式を長らく使用しておりましたが、結構経費が掛かるので充電式にしました。
それに電池だと単1×8本で結構重くなるので充電式には、感謝しております。

2026-07-22
用途: 花の水やり
製造業

電動なのは良い、バッテーリーもやや持つと感じる。バッテーリーコードはタイプCであるがコードのみ電源差し込みプラグはなし。水圧は弱くて低くく広範囲に散水は出来ない、ノズルもストレートからやや拡散する形になっているがなによりも水圧が弱い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする