手動式噴霧器 :「庭木 消毒 噴霧器」の検索結果
「タンク容量(L)」から絞り込む
0.5(3)
1(2)
4(2)
9(2)
11(1)
14(1)
19(1)
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
ノズル1頭口
材質(タンク)ステンレス
材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm2)10
常用圧力(kg/cm2)3
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
ノズル1頭口
材質(タンク)ステンレス
材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm2)10
常用圧力(kg/cm2)3
大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。
ノズル長(cm)49
型式背負式
ねじ規格ISOネジ(PF1/4)
最高圧力(MPa)常用:0.5
耐圧(MPa)0.7
材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類手動式
型式手持式
噴霧量(mL)1.2(1回)
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
材質(ノズル)真鍮
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類手動式
型式手持式
噴霧量(mL)1.2(1回)
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
材質(ノズル)真鍮
水やり・防虫に適したハンドスプレーです。真鍮の噴口採用でより細かな霧がでます。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業。
容量(mL)約500
材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン 噴口:真鍮
種類手動式
型式手持式
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。