手動式噴霧器 :「噴霧器」の検索結果
手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「タンク容量(L)」から絞り込む
10(1)
業界初の希釈倍率カップ付(500倍、1000倍液が簡単に作れます)。
ラック、ピニオンギヤー駆動のダイヤフラムポンプでハンドル操作が軽い。
0.3~0.4MPaの定圧力方式。特殊強化耐薬プラスチック製タンクで耐久性抜群。
プラスチック製なので軽くて丈夫、女性や高齢者におすすめ。
農作業、ガーデニング、家庭菜園などに最適です。
伸縮ノズル(48~91cm)を標準装備、高所散布が可能です。
種類電気式
タンク容量(L)10
質量(kg)3.3
圧力0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20×48
噴口縦型2頭口
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
軽量&シンプル構造で、ノズルを突き刺すだけの簡単注入。
機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に最適。
付属の補助ハンドルを取り付ければ両手でしっかり突き刺せます。
調量ネジにより約1mL~5mLの範囲で注入量を設定できます。
注入深さは、15・20・25cmの範囲で調整可能。
機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に威力を発揮。
質量(kg)1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×90×880
深さ(mm)注入:150、200、250
注入量(mL)1~5/回
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。