手動式噴霧器 :「スプレー容器」の検索結果

手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
0.28(1)
0.3(1)
0.5(3)
1(3)
4(2)
9(2)
佐藤金属興業ミッテ 霧吹き
ステンレス製で見た目もおしゃれな霧吹き
材質18-8ステンレス/ポリプロピレン/ポリエチレン 型式手持ち式 寸法(mm)108×80×182 容量(mL)300 種類手動
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ステンレス製で見た目もおしゃれな霧吹き
材質18-8ステンレス/ポリプロピレン/ポリエチレン 型式手持ち式 寸法(mm)107×55×204 容量(mL)280 種類手動
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業 種類手動式 型式手持式 噴霧量(mL)1.2(1回) 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 材質(ノズル)真鍮
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。少ない力で楽々霧吹きができるハンドスプレーです。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。 種類手動式 型式手持式 タイプペットボトル取付型 材質(本体)ポリプロピレン
1個
218 税込240
当日出荷

噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業 種類手動式 型式手持式 噴霧量(mL)1.2(1回) 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 材質(ノズル)真鍮
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールフリーハンドスプレー セフティー3 動画あり
どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。
用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。 寸法(m)直噴距離:4 材質PP PE 種類手動式 型式手持式
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類半自動式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 ノズル1頭口 材質(タンク)ステンレス 材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2)10 常用圧力(kg/cm2)3
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類半自動式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 ノズル1頭口 材質(タンク)ステンレス 材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2)10 常用圧力(kg/cm2)3
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロンスプレー ダリヤ 動画あり
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭 材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
1台(250mL)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)