手動式噴霧器 :「背負式噴霧器」の検索結果
手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「タンク容量(L)」から絞り込む
12(1)
電源不要でお手軽な噴霧器
蓄圧レバーは右、左両方に取り付けできます。
用途ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。
種類蓄圧式
タンク容量(L)12
型式背負式
ノズル長(mm)1100
ホース長さ(m)1.5
主な用途ガーデニング
ノズル一頭口
質量(kg)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×520
トラスコ品番828-0675
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。