手動式噴霧器 :「背負式噴霧器」の検索結果

手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
4(2)
5(1)
7(2)
10(3)
11(1)
12(2)
14(1)
15(4)
19
20(1)
大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。 ノズル長(cm)49 型式背負式 ねじ規格ISOネジ(PF1/4) 最高圧力(MPa)常用:0.5 耐圧(MPa)0.7 材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)