絞り込み
タンク容量(L)
  • 10
  • 0.5(7)
  • 0.53(1)
  • 0.55(2)
  • 0.58(1)
  • 0.65(2)
  • 0.8(5)
  • 1(3)
  • 2(7)
  • 3(8)
  • 5(22)
  • 7(2)
  • 13(1)
  • 15(17)
  • 20(14)
  • 22.5(1)
  • 23(5)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 30(3)
種類
  • エンジン式(4)
  • 電気式(2)
  • 電池式(5)
ノズル長(mm)
  • 460(1)
  • 480(1)
  • 520(1)
  • 600(4)
  • 1600(1)
  • 2010(1)
ホース長さ(m)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.42(1)
  • 1.5(3)
  • 1.7(1)
  • 10(2)
ブランド
  • 工進(6)
  • 麻場(4)
  • アリミツ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • セフティー3(1)
  • マキタ(1)
  • ヤマト農磁(1)
  • 丸山製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3関連資料(42.5MB)
背負い式乾電池噴霧器 工進背負い式乾電池噴霧器工進(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に種類電池式ホース長さ(m)1.2主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35使用電池アルカリ単一形 6本(別売)接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16電池寿命(時間)約4ポンプギヤポンプ電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)噴霧調整霧・直射・泡状関連資料(42.5MB)取扱説明書(3.1MB)
電気式噴霧器 セフティー3電気式噴霧器セフティー3(19件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式ホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600主な用途ガーデニング対応溶液薬剤コード長さ(m)約2.5タイプACタイプノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン高さ(mm)385電源AC100V噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)工進(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
背負い落下式除草剤散布機 10L 工進背負い落下式除草剤散布機 10L工進(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に種類電池式タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)460噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700主な用途除草剤用対応溶液薬剤接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20モーター直流6Vモーターポンプインペラーポンプ標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)使用電池アルカリ単一形 4本(別売)質量(kg)3.0電流(A)2付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505トラスコ品番775-7964電池寿命(時間)約6最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-14噴口除草専用シャワー噴口関連資料(42.5MB)取扱説明書(1.8MB)
充電式噴霧器 マキタ充電式噴霧器マキタ
43,980税込48,378
1台
当日出荷
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.7関連資料(2.24MB)
電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V)工進(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に種類電気式ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)ポンプギヤポンプ噴口消毒用2頭口(切替)関連資料(4.9MB)取扱説明書(2.7MB)
背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧機BIGM(丸山製作所)(29件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
種類エンジン式型式背負式対応溶液薬剤運転時間(分)(満タン)50
バッテリー噴霧機 BIGM(丸山製作所)バッテリー噴霧機BIGM(丸山製作所)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
小型・軽量。 長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。 手元スイッチ採用。 連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布タンク容量(L)10種類電池式吸水量(L/min)0.8圧力(MPa)0.3散布時間約60分(連続)充電時間(分)約90ポンプギヤポンプモーターDCモーターバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5本体寸法(mm)220×345×500本体質量(kg)3付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)工進(7件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤取扱説明書(7.0MB)
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)6標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズルエンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1 麻場バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1麻場
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)3.2タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量総:71.5~77L連続使用時間(分)110バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah充電時間(分)40
背のう樹脂噴霧器 SP-10J 麻場背のう樹脂噴霧器 SP-10J麻場
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。 付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間型式背負式質量(kg)4容量(L)10寸法(幅W×高さH)(mm)340×525最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101 麻場肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101麻場
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
タンクの液の残量が 一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。 コストパフォーマンスにも優れています。
用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.8容量(L)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×298×170最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
バッテリ動噴 BP-10Li-RW 麻場 「希」 麻場バッテリ動噴 BP-10Li-RW 麻場 「希」麻場
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
同クラス業界最軽量モデル
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草型式背負式質量(kg)2.5容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)0.9充電時間(分)40噴口除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)
背負動力噴霧機 トマピーA アリミツ背負動力噴霧機 トマピーAアリミツ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除質量(kg)3.2タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)縦2頭口/120・広角除草W型/200バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40関連資料(28.64MB)
背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子 アリミツ背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子アリミツ
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!
用途防除使用圧力(MPa)~0.8ポンプカスケードポンプ吸水量(L/min)0.5~6関連資料(28.64MB)
背負動力噴霧機 ハッピー アリミツ背負動力噴霧機 ハッピーアリミツ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除質量(kg)2.5タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)広角除草W型/90バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプギヤポンプ充電時間(分)40関連資料(28.64MB)
10.0L エンジン式スプレー(背負い型) エスコ10.0L エンジン式スプレー(背負い型)エスコ
34,700税込38,170
1個
翌日出荷
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布種類エンジン式タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式エスコ品番EA115YB-21質量(kg)5.7直径(Φmm)(キャップ部開口)137電源空冷2サイクルエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468最高圧力(MPa)締め切り時:0.8燃料消費(タンク一杯)約50分吐出圧力(MPa)0.8材質(ノズル)真鍮エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500材質(タンク)樹脂給水量(L/分)(最大)6始動方法リコイルスターター方式ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)排気量(cc)22.7
らくらくサンプ ヤマト農磁らくらくサンプヤマト農磁
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
種類電池式タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)480噴霧能力(mL/min)700ノズル縦型2頭口(G1/4)バッテリーリチウムイオンポンプダイヤフラム式モーター10.8V・直流質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×285×185定格圧力(MPa)0.3
動力式噴霧器