スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
長さ(mm)250
幅(mm)370
高さ(mm)550
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):1.0(10)
吸水量(L/min)1.5
標準付属ノズル2頭口、除草ノズル
充電時間(分)80
運転時間(分)45~300
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
長さ(mm)250
幅(mm)370
高さ(mm)550
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)
吸水量(L/min)1.1
標準付属ノズル2頭口、除草ノズル
充電時間(分)40
運転時間(分)30~120
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。
長さ(mm)700
幅(mm)455
質量(kg)22.5
高さ(mm)905
タンク容量(L)粒剤粉剤:30
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
ホース長さ(m)20
寸法(Φmm×m)噴霧ホース:6×20
燃料タンク容量(L)0.55
吸水量(L/min)7.5
標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口
エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。ダイヤフラムポンプ採用。 ハンドル操作が軽く、 メンテナンスもラクです。
質量(kg)3.8
タンク容量(L)液剤:13
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3~0.5[3~5]
標準付属ノズルカニ目2頭口
1台
¥31,880
税込¥35,068
3日以内出荷
手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。プランジャーポンプ採用。 シンプルな構造でとてもカンタン。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3~0.7[3~7]
標準付属ノズル自在1頭口
手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。軽量樹脂タイプ。ダイヤフラムポンプ採用。 ハンドル操作が軽く、 メンテナンスもラクです。MHD10P-2、 MHD15P-2 ともボールコック式です。ハンドル操作が軽い、 ダイヤフラムポンプを採用しました。ポンプメンテナンスがラクなフロントパネル式です。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3~0.5[3~5]
標準付属ノズル縦型2頭口 グラッパー(除草用 )
ユニフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
長さ(mm)550
幅(mm)345
型式動力噴霧機:MS202
質量(kg)24
高さ(mm)360
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
吸水量(L/min)18
定格出力(kW[PS])1.6(2.2)
エンジン型式三菱GB101PN
1台
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
タンク容量(L)液剤:20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595
バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
吸水量(L/min)2.2
標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル
充電時間(分)160
運転時間(分)50~480
New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル
長さ(mm)405
幅(mm)560
高さ(mm)820
タンク容量(L)粒剤粉剤:30
最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)
本体質量(kg)12.9
燃料タンク容量(L)2
始動方式マジかるスタート
到達距離(m)【有効】化成肥料:23~25、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)
エンジン型式CER800
排気量(cm3)79.2
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)6
標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル
エンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)350
幅(mm)295
質量(kg)7.4
高さ(mm)350
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
ホース長さ(m)20
寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20
燃料タンク容量(L)0.55
吸水量(L/min)7.5
標準付属ノズルユニバーサルノズル
エンジン排出量(cm3)25
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
基盤設備の行き届いた大区画圃場や散布距離を重視する農家様にお勧め!。肥料・除草剤散布・防除と幅広く活躍するフラグシップモデル
長さ(mm)400
幅(mm)535
最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)
燃料タンク容量(L)2
始動方式マジかるスタート
到達距離(m)【有効】化成肥料:21~23、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)
エンジン型式CER600
排気量(cm3)60.9
スイングタンク
Wユニフローポンプ
ダブルマジかる
長さ(mm)395
幅(mm)425
質量(kg)8.6
高さ(mm)635
タンク容量(L)液剤:25
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)7.5
エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
山間地、小面積にお勧め!。噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)370
幅(mm)430
最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3L/min(オプション装着時)
燃料タンク容量(L)0.5
始動方式マジかるスタート
到達距離(m)【有効】化成肥料:13~15、1kg剤:9~11、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション)
エンジン型式CER300
排気量(cm3)30.1
スイングタンク。Wユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395
幅(mm)425
質量(kg)8.4
高さ(mm)610
タンク容量(L)液剤:20
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)7.5
エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
スイングタンク。カスケードポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)355
幅(mm)435
質量(kg)6
高さ(mm)525
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)
吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08>
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)~6.0
エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
標準的な区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)395
最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)
燃料タンク容量(L)1
始動方式マジかるスタート
エンジン型式FE362
排気量(cm3)35.5
スイングタンク。Sユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395
幅(mm)425
質量(kg)7.8
高さ(mm)610
タンク容量(L)液剤:20
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):2.0(20)3段切替
吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<2.02>・マルみえ~るノズル<1.08>
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)5.2
エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。そしてハイパワーが魅力です。
長さ(mm)285
幅(mm)220
質量(kg)8.5
高さ(mm)200
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)6段切替
ホース長さ(m)10
寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×10
モーター出力(W)250V
吸水量(L/min)2.9
標準付属ノズルペットズームノズル
定格電流(A)(50/60Hz)5.7
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。