絞り込み
タンク容量(L)
  • 0.53(1)
  • 0.65(2)
  • 2(2)
  • 5(4)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 20(3)
ホース長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 1.61(1)
ブランド
  • 麻場
  • モノタロウ(1)
  • 丸山製作所(25)
  • 共立(24)
  • 工進(20)
  • マキタ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 新ダイワ(10)
  • セフティー3(6)
  • アリミツ(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • アルミス(4)
  • EXTREME(4)
  • ゼノア(3)
  • Nichiryu and Nature(2)
  • エスコ(1)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 大一産業(1)
  • ヤマト農磁(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場 麻場バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場麻場
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
繰り返し使用できる充電式。 液が残りにくいタンク形状とストレーナーで最後まで無駄なく使用できます。 1秒間の散布の場合、1充電で10000回のスポット散布が可能です。
用途野菜や花などの成長促進材散布型式背負式/肩掛式質量(kg)2.1容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175最高圧力(MPa)0.3噴口ホルモン200ミリノズル
車輪付ハンドルASSY(ガードマン用) 麻場車輪付ハンドルASSY(ガードマン用)麻場
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ガードマン・ガードマンジュニアと組み合わせてることで、作業時間の短縮等に繋がります。 ハンドルを折りたたんでコンパクトに運べます。
質量(kg)3全長(cm)161高さ(cm)【カバー(底部)】最下位置:タイヤ接地部から13、最上位置:タイヤ接地部から5
乾電池式動噴 DP-5DX 麻場 「静」 麻場乾電池式動噴 DP-5DX 麻場 「静」麻場
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
圧力スイッチ付 人力で加圧するのが大変な方におすすめ 単三・単一電池ケース付き
用途家庭菜園型式肩掛式質量(kg)2.3容量(L)5最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)単一形使用時:160/330、単三形使用時:30/60動力乾電池式ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)1.3噴口防除用(自在ジェットノズル)
乾電池式動噴 DP-5 ホルモン仕様 麻場乾電池式動噴 DP-5 ホルモン仕様麻場
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
手で加圧することなく安定した霧で作業できます。 1秒間の散布の場合、単一乾電池4本で10000回のスポット散布が可能です。
用途野菜や花などの成長促進材散布型式肩掛式質量(kg)2.3容量(L)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×190×340最高圧力(MPa)0.3噴口ホルモン200ミリノズル
クイックスプレー5LDX QS-5DX 麻場クイックスプレー5LDX QS-5DX麻場
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
肩掛けの他、地面に置いて使用もできます。 空気室が長い為、加圧する回数が少なくても高圧噴霧が可能です。
用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.7容量(L)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×537×200最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)吐出ホース長(m)1.5噴口防除用(規格1頭口 エルボ付/自在ジェットノズル)
肩掛噴霧機樹脂 5LST HPS-2051 麻場肩掛噴霧機樹脂 5LST HPS-2051麻場
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
タンクの液の残量が 一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。 コストパフォーマンスにも優れています。
用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.2容量(L)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×270×123最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1 麻場バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1麻場
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)3.2タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量総:71.5~77L連続使用時間(分)110バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah充電時間(分)40
エンジンポンプ AKP-250D 麻場エンジンポンプ AKP-250D麻場
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
用途洗浄・散水質量(kg)5.3最大揚程(m)35揚水量(L/min)115口径(mm)25エンジン型式D26C 2サイクル
電動化キット一式(電動アシスト式除草エース) 麻場電動化キット一式(電動アシスト式除草エース)麻場
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
通常の除草エースに取り付けることで電動アシスト仕様に変更することができます。
容量(L)20
バッテリ式ジベ処理機 BP-2Li-G 麻場 「葵」(2022モデル) 麻場バッテリ式ジベ処理機 BP-2Li-G 麻場 「葵」(2022モデル)麻場
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
3箇所にフィルタがついておりゴミ詰まりしづらい設計です。 液を入れすぎた際の液漏れを防止する外付けタンク付き。 選んで装着できる2種類のバンドが付属します。
用途野菜や花などの成長促進材散布型式背負式/肩掛式質量(kg)2.1容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175最高圧力(MPa)0.15
背のう樹脂噴霧機 SP-15J 麻場背のう樹脂噴霧機 SP-15J麻場
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。 付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間型式背負式質量(kg)4.7容量(L)15寸法(幅W×高さH)(mm)355×575最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
背のう樹脂噴霧器 SP-10J 麻場背のう樹脂噴霧器 SP-10J麻場
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。 付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間型式背負式質量(kg)4容量(L)10寸法(幅W×高さH)(mm)340×525最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101 麻場肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101麻場
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
タンクの液の残量が 一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。 コストパフォーマンスにも優れています。
用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.8容量(L)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×298×170最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
背負動噴 EP-200H4 麻場 「さすけ」 麻場背負動噴 EP-200H4 麻場 「さすけ」麻場
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草型式背負式質量(kg)9容量(L)20排気量(mL)25最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.53動力エンジン式ポンププランジャ式吸水量(L/min)7噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用)エンジン型式HONDA GX25
背負動噴 EP-220D 麻場 「さすけ」 麻場背負動噴 EP-220D 麻場 「さすけ」麻場
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草型式背負式質量(kg)8.8容量(L)20排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.65動力エンジン式ポンププランジャ式吸水量(L/min)7噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)エンジン型式D26C
背負動噴 EP-315D 麻場 「こすけ」 麻場背負動噴 EP-315D 麻場 「こすけ」麻場
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草型式背負式質量(kg)7容量(L)15排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)1.2燃料タンク容量(L)0.65動力エンジン式ポンプカスケード式吸水量(L/min)1~9噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)エンジン型式D26C
バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ 麻場バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ麻場
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 麻場バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」麻場
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
バッテリ動噴 BP-10Li-RW 麻場 「希」 麻場バッテリ動噴 BP-10Li-RW 麻場 「希」麻場
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
同クラス業界最軽量モデル
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草型式背負式質量(kg)2.5容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)0.9充電時間(分)40噴口除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)
動力式噴霧器