動力式噴霧器 :「ホース用」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤがついているため楽に移動できます。 ホースの絡みを防止する 「ホースガイド」とホースの緩みを防止する「巻取機ストッパ」がついています。 スーパージェット噴口1型500mm (穴径1.2mm) 付属。 庭先の芝生から高木の防除まで色々な作業に使用できます。
質量(kg)23.2 容量(L)30 最高圧力(MPa)2.5 ホース長さ(m)20 ホース径(Φmm)7.5 ポンププランジャ式 吸水量(L/min)7
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)4 質量(kg)5.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400 撹拌容量(L)2000 回転方向右回転
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3 質量(kg)5.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800 撹拌容量(L)1500 回転方向両回転
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

質量(kg)1 電源AC100Vモーター 定格電力(W)300 コード長さ(m)5 最高圧力(MPa)ポンプ:2.5 ホース長さ(m)(噴霧)20(巻取機・ホースガイド付) ホース径(Φmm)(噴霧)7.5 吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

質量(kg)9.3 電源AC100Vモーター 定格電力(W)300 コード長さ(m)5 最高圧力(MPa)ポンプ:2.5 ホース長さ(m)(噴霧)10 ホース径(Φmm)(噴霧)7.5 吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3 質量(kg)6.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400 撹拌容量(L)2000 回転方向両回転
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

動噴・タンク・巻取機・噴口すべてが一体になってコンパクトに作業しやすい!
質量(kg)26.1 電源AC100Vモーター コード長さ(m)5 最高圧力(MPa)2.5 ホース長さ(m)(噴霧)20 ホース径(Φmm)(噴霧)7.5 吸水量(L/min)3.8(50Hz)/4.4(60Hz) 液量(L)30
1個
92,980 税込102,278
5日以内出荷

肩掛けの他、地面に置いて使用もできます。 空気室が長い為、加圧する回数が少なくても高圧噴霧が可能です。
用途家庭菜園 型式背負式 質量(kg)1.7 容量(L)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×537×200 最高圧力(MPa)0.7 ポンプ半自動式(加圧式) 吐出ホース長(m)1.5 噴口防除用(規格1頭口 エルボ付/自在ジェットノズル)
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

ガードマン・ガードマンジュニアと組み合わせてることで、作業時間の短縮等に繋がります。 ハンドルを折りたたんでコンパクトに運べます。
質量(kg)3 全長(cm)161 高さ(cm)【カバー(底部)】最下位置:タイヤ接地部から13、最上位置:タイヤ接地部から5
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)4 質量(kg)7.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400 撹拌容量(L)2000 回転方向両回転
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)4 質量(kg)6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400 撹拌容量(L)2000 回転方向右回転
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3 質量(kg)5.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400 撹拌容量(L)2000 回転方向左回転
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)4 質量(kg)6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400 撹拌容量(L)2000 回転方向左回転
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷