動力式噴霧器 :「除草剤 噴霧器」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。 質量(kg)4 最高圧力(MPa)0.7 液量(L)溶液:10
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。 付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間 型式背負式 質量(kg)4 容量(L)10 寸法(幅W×高さH)(mm)340×525 最高圧力(MPa)0.7 ポンプ半自動式(加圧式) 噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。 質量(kg)4.7 最高圧力(MPa)0.7 液量(L)溶液:15
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

麻場製エンジン「ASABA D26C」採用。エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。除草剤の散布に最適です。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。 仕様空冷2サイクル:D26C 型式カスケード式 質量(kg)7 タンク容量(L)15 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)1.2 燃料タンク容量(L)0.65 吸水量(L/min)1~9
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。 仕様空冷2サイクル:D26C 型式プランジャ式 質量(kg)8.8 タンク容量(L)20 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)2.5 燃料タンク容量(L)0.65 吸水量(L)7.0/min
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)。「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)。「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。 仕様4サイクル:HONDA GX25 型式プランジャ式 質量(kg)9 タンク容量(L)20 排気量(mL)25 最高圧力(MPa)2.5 吐出量(L/min)7 燃料タンク容量(L)0.53
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!。使える除草剤散布用噴口が充実!。ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。
用途【グラッパー25(人力用)】。少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。【Zノズル(人力用)ノズルチップ】。多量散布除草剤用・扇形状の霧。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【広角除草噴口W型ノズルチップ】。多量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】。少量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。 質量(kg)2.5 タンク容量(L)10 最高圧力(MPa)0.3 吐出量(総吐出量)8.5~76.5L 連続使用時間(分)50~90 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(分)40
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。 付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間 型式背負式 質量(kg)4.7 容量(L)15 寸法(幅W×高さH)(mm)355×575 最高圧力(MPa)0.7 ポンプ半自動式(加圧式) 噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷