動力式噴霧器 :「回転」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式 材質タンク:高密度ポリエチレン、ノズル:黄銅 質量(kg)6.9 電源空冷2サイクルエンジン タンク容量(L)(エンジンタンク)約0.5、(タンク)約10 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1(使用オイルFC級以上)) ホース長さ(m)1.5 エンジン部最大出力0.5kW(0.67PS) ノズル長(mm)600 吐出圧力(MPa)3.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500rpm 吸水量(L/min)最大5.2 噴霧量(L/min)縦型:3.5、カバー付泡状:0.63 アズワン品番65-2108-77 タンク寸法(mm)360×410×500(H) 排気量(cc)22.6
1台
51,300 税込56,430
翌日出荷

除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布 種類エンジン式 タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用) 付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式 エスコ品番EA115YB-21 質量(kg)5.7 直径(Φmm)(キャップ部開口)137 電源空冷2サイクルエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468 最高圧力(MPa)締め切り時:0.8 燃料消費(タンク一杯)約50分 吐出圧力(MPa)0.8 材質(ノズル)真鍮 エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500 材質(タンク)樹脂 給水量(L/分)(最大)6 始動方法リコイルスターター方式 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500 噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用) エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67) エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1) 排気量(cc)22.7
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷