商品豆知識
用途吐出水量は吸水量の約80%になります。
付属品吸水ホース13mm(G1/2)/オーバーフローホース/吸水ストレーナー20mm(G3/4)/高圧ホース8.5mm(G1/4ネジ)x10m
質量(kg)17
出力0.4KW
定格電圧(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×250×225
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
ノズルSORM
高圧ホース(m)1/4"×10
吸水量(L/min)7
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。