動力式噴霧器 :「噴霧器」の検索結果
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
関連キーワード
商品豆知識
タンク容量(L)【薬液タンク】18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×330×600
ノズル樹脂ニュー自在1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー
乾燥質量(kg)4.2
バッテリーリチウムイオンバッテリー10.8V×2個
ポンプダイヤフラム式
吸水量(L/min)【ポンプ】2.3
圧力(MPa)【ポンプ】0.2・0.4
稼働時間(分)最大70~170
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
付属品リチウムイオンバッテリー10.8V
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×285×555
ノズル除草用Zノズル1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー
乾燥質量(kg)3.3
ポンプダイヤフラム式
吸水量(L/min)【ポンプ】1.3
連続動作時間約120分
圧力(MPa)【ポンプ】0.3
1台
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
付属品リチウムイオンバッテリー10.8V
タンク容量(L)【薬液タンク】10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×285×500
ノズル除草用Zノズル1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー
乾燥質量(kg)3.2
ポンプダイヤフラム式
吸水量(L/min)【ポンプ】1.3
連続動作時間約120分
圧力(MPa)【ポンプ】0.3
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540
ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4
乾燥質量(kg)5.5(バッテリー含む)
バッテリーLBP-36-80
ポンプギヤポンプ
吸水量(L/min)【ポンプ】2.8
連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)
圧力(MPa)【ポンプ】1
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540
ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4
ポンプギヤポンプ
吸水量(L/min)【ポンプ】2.8
連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)
圧力(MPa)【ポンプ】1
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×1290×820
乾燥質量(kg)60
燃料タンク容量(L)1.6
ポンプピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】7.7
平均速度(km/h)1.7(低速)/2.9(高速)
圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
1台
¥529,800
税込¥582,780
6日以内出荷
付属品36Vマルチボルトバッテリー
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×390×530
ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型・樹脂ニュー自在
乾燥質量(kg)5.1(バッテリー含む)
ポンプギヤポンプ
吸水量(L/min)【ポンプ】2.8
連続動作時間約250分(除草)・約50分(防除)
圧力(MPa)【ポンプ】1
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
付属品リチウムイオンバッテリー10.8V
タンク容量(L)【薬液タンク】10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×330×460
ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型
乾燥質量(kg)2.5
ポンプギヤポンプ
吸水量(L/min)【ポンプ】0.9
連続動作時間約80分(除草)・約60分(防除)
圧力(MPa)【ポンプ】0.3
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×889
乾燥質量(kg)54
燃料タンク容量(L)1.6
ポンプピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】7.7
平均速度(km/h)1.3(低速)/2.2(高速)
圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
1台
¥529,800
税込¥582,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×410×600
ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口
乾燥質量(kg)7.1
燃料タンク容量(L)0.6
ポンプ渦流式
吸水量(L/min)【ポンプ】9
圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
1台
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.23MB)
タンク容量(L)【薬液タンク】13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×600
ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20
乾燥質量(kg)8.9
燃料タンク容量(L)0.65
排気量(cm3)30.5
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×435×615
ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30
乾燥質量(kg)9.3
燃料タンク容量(L)0.89
排気量(cm3)38.2
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)35.9
ポンプSP617
吸水量(L/min)40.4
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×505×830
ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50
乾燥質量(kg)12.9
燃料タンク容量(L)1.72
排気量(cm3)58.2
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406
最高圧力(MPa)【ポンプ】5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)38.7
エンジンタイプGB181LL
ポンプSP457
吸水量(L/min)31.3
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×286×328
最高圧力(MPa)5
乾燥質量(kg)11
噴霧量(L/min)17.4~28.9
所要動力(kW)1.8~3.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×326×430
最高圧力(MPa)4
乾燥質量(kg)24
噴霧量(L/min)61~78
所要動力(kW)5.0~6.5
1台
¥419,800
税込¥461,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】23
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×462×685
ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30
乾燥質量(kg)9.8
燃料タンク容量(L)0.89
排気量(cm3)38.2
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×365×470
最高圧力(MPa)4
乾燥質量(kg)39.5
噴霧量(L/min)99~127
所要動力(kW)12.9(最大)
1台
¥569,800
税込¥626,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×430×395
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)32
ポンプHP304
吸水量(L/min)22
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】3
エンジン型式GB131LN
1台
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×505×790
ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50
乾燥質量(kg)12.4
燃料タンク容量(L)1.72
排気量(cm3)58.2
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406
最高圧力(MPa)【ポンプ】5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)34.9
ポンプSP457
吸水量(L/min)31.3
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×440×440
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)38.5
ポンプHP504
吸水量(L/min)40.2
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
1
2
次へ
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。