動力式噴霧器 :「噴霧器」の検索結果
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
関連キーワード
商品豆知識
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に
種類電池式
ホース長さ(m)1.2
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
電池寿命(時間)約4
ポンプギヤポンプ
電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)
噴霧調整霧・直射・泡状
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(3.1MB)
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
対応溶液薬剤
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式
材質タンク:高密度ポリエチレン、ノズル:黄銅
質量(kg)6.9
電源空冷2サイクルエンジン
タンク容量(L)(エンジンタンク)約0.5、(タンク)約10
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1(使用オイルFC級以上))
ホース長さ(m)1.5
エンジン部最大出力0.5kW(0.67PS)
ノズル長(mm)600
吐出圧力(MPa)3.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500rpm
吸水量(L/min)最大5.2
噴霧量(L/min)縦型:3.5、カバー付泡状:0.63
アズワン品番65-2108-77
タンク寸法(mm)360×410×500(H)
排気量(cc)22.6
1台
¥51,300
税込¥56,430
翌日出荷
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布
種類エンジン式
タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式
エスコ品番EA115YB-21
質量(kg)5.7
直径(Φmm)(キャップ部開口)137
電源空冷2サイクルエンジン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468
最高圧力(MPa)締め切り時:0.8
燃料消費(タンク一杯)約50分
吐出圧力(MPa)0.8
材質(ノズル)真鍮
エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500
材質(タンク)樹脂
給水量(L/分)(最大)6
始動方法リコイルスターター方式
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500
噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)
エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
排気量(cc)22.7
1個
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間約40分
ノズル長(mm)600
燃料タンク容量(L)0.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
始動方式リコイルスターター方式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
取扱説明書(7.0MB)
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。