動力式噴霧器 :「噴霧器」の検索結果
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
関連キーワード
商品豆知識
高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布
寸法(mm)長さ565×幅400×360
最高圧力2.5MPa
ポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)
吸水量(L/min)8
噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
小区画圃場に適した軽量モデル。1キロ剤対応。
付属品散布用噴管・ホース取付金具
タンク容量(L)【薬剤タンク】13
ホース長さ(m)【散布可能】30まで
乾燥質量(kg)8.5
燃料タンク容量(L)0.65
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600
排気量(cm3)30.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。山間部や小区画の圃場に適した、小型軽量タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
その他【畦畔噴頭】オプション
タンク容量(L)【薬液タンク】13
ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】30【粒剤】20
乾燥質量(kg)8.4
燃料タンク容量(L)0.65
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600
排気量(cm3)30.5
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
麻場製エンジン「ASABA D26C」採用。エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。除草剤の散布に最適です。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
仕様空冷2サイクル:D26C
型式カスケード式
質量(kg)7
タンク容量(L)15
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)1.2
燃料タンク容量(L)0.65
吸水量(L/min)1~9
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
仕様空冷2サイクル:D26C
型式プランジャ式
質量(kg)8.8
タンク容量(L)20
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.65
吸水量(L)7.0/min
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×600
ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20
乾燥質量(kg)8.9
燃料タンク容量(L)0.65
排気量(cm3)30.5
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×570
ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20
乾燥質量(kg)8.6
燃料タンク容量(L)0.65
排気量(cm3)30.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草
型式背負式
質量(kg)8.8
容量(L)20
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.65
動力エンジン式
ポンププランジャ式
吸水量(L/min)7
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)
エンジン型式D26C
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草
型式背負式
質量(kg)7
容量(L)15
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)1.2
燃料タンク容量(L)0.65
動力エンジン式
ポンプカスケード式
吸水量(L/min)1~9
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)
エンジン型式D26C
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。