動力式噴霧器 :「噴霧器」の検索結果

動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2サイクルエンジン搭載で更なる軽量化を実現。軽量アルミフレームセット台の採用で楽に移動できます。
用途除草剤等の散布 ホース内径(Φmm)噴霧:5 最高圧力2.5MPa エンジン形式空冷2サイクル D26C 給水量(L/分)常用:8.0
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進 動画あり
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ノズル長(mm)1090~620 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 エンジン形式4サイクル ホンダGX25 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 吸水量(L/min)最大8.6 ポンプ二連ピストン式 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 材質(タンク)PE 燃料自動車用無鉛ガソリン 連続使用時間約40分 燃料タンク容量(L)0.58 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(7.6MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク容量(L)【薬液タンク】45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×505×830 ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50 乾燥質量(kg)12.9 燃料タンク容量(L)1.72 排気量(cm3)58.2
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×505×790 ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50 乾燥質量(kg)12.4 燃料タンク容量(L)1.72 排気量(cm3)58.2
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

ecoエンジンを搭載した高性能モデル。1キロ剤対応。
付属品散布用噴管・ホース取付金具 タンク容量(L)【薬剤タンク】23 ホース長さ(m)【散布可能】50まで 乾燥質量(kg)12.2 燃料タンク容量(L)1.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×520×740 排気量(cm3)50.8
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

ミニキャリー付きの動力噴霧器です。
用途除草剤等の散布
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)