動力式噴霧器パーツとは、除草や殺菌、殺虫などの薬剤を散布する動力式噴霧器の交換用パーツです。電池式やエンジン式などがある動力式噴霧器は、薬剤を入れるタンク、動力となるポンプ、ホース、ノズル部分などで構成されています。さらに、金具やコック、クリーナー、パッキンなど小さなパーツで連結されているため、交換可能な部品の種類はさまざま。経年劣化した部品の交換や、目的に応じた部品の追加によって、散布作業をスムーズにします。
721件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ホース BIGM(丸山製作所)高圧ホースBIGM(丸山製作所)(26件のレビュー)
1,490税込1,639特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
ボールコック BIGM(丸山製作所)ボールコックBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa)約5.0
ヨリ戻し金具 BIGM(丸山製作所)ヨリ戻し金具BIGM(丸山製作所)(34件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
ホースのねじれを防ぎます。
動力噴霧機用吐出ホース 工進動力噴霧機用吐出ホース工進(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)3.5関連資料(10.1MB)
ストレーナ BIGM(丸山製作所)ストレーナBIGM(丸山製作所)(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ゴミの進入を防ぎます。
8.5 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G1/4) 永田製作所8.5 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G1/4)永田製作所(6件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
動噴用ホース セフティー3動噴用ホースセフティー3(18件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5ねじPF1/4仕様金具付材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
ストレーナー セフティー3ストレーナーセフティー3(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ材質(本体)PC内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
ノズルパイプ BIGM(丸山製作所)ノズルパイプBIGM(丸山製作所)(19件のレビュー)
879税込967
1丁
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
異径金具 BIGM(丸山製作所)異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5 カシメラーキャップ 永田製作所Φ8.5 カシメラーキャップ永田製作所
99税込109
1個
当日出荷
ワンタッチカプラー BIGM(丸山製作所)ワンタッチカプラーBIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノズル、ホースの脱着が簡単にできます。
ニップル BIGM(丸山製作所)ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所)Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
レバーコッククミタテ BIGM(丸山製作所)レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
スーパージェット噴口 BIGM(丸山製作所)スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
カシメキャップ(真鍮) オーミヤカシメキャップ(真鍮)オーミヤ
149税込164
1個
当日出荷
高圧に耐えるキャップとして最高の品質
用途ホース接続金具
洗管ノズル G1/4x1.0x6孔(真鍮) 永田製作所洗管ノズル G1/4x1.0x6孔(真鍮)永田製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ストレーナー セフティー3ストレーナーセフティー3(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ
ソケット BIGM(丸山製作所)ソケットBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
給水ストレーナー用タケノコ BIGM(丸山製作所)給水ストレーナー用タケノコBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
吸水ストレーナ専用の取付金具です。
Φ10 カシメラーキャップ 永田製作所Φ10 カシメラーキャップ永田製作所
159税込175
1個
当日出荷
スーパージェットミニ ノーブランドスーパージェットミニノーブランド(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)770吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
ピストル噴口ALD(G1/4) 永田製作所ピストル噴口ALD(G1/4)永田製作所
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
レバーを
用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。全長(mm)345タイプ動力本体質量(g)525最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
パッキンセット BIGM(丸山製作所)パッキンセットBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
人力噴霧機の修理に使います。
ハンドルコック BIGM(丸山製作所)ハンドルコックBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
適合機種各人力噴霧器質量(g)132ねじサイズG1/4(8.5)
フード付ピストル噴口FS-1(G1/4) 永田製作所フード付ピストル噴口FS-1(G1/4)永田製作所(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)185タイプ動力本体質量(g)465最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
スーパージェットPKセット(小袋入) 麻場スーパージェットPKセット(小袋入)麻場
799税込879
1セット
当日出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容噴板Φ1.5×1/噴板Φ2.0×1/座金(12.2×8.6×0.8mm)×2/ゴムブッシュ×1/合成ゴムパッキン(24×8×2.1mm)×1/キャップ×1
動力噴霧機用接続金具 異径金具 工進動力噴霧機用接続金具 異径金具工進(5件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続
用途異径・同径のネジ接続に仕様異径金具適合機種人力・動力用関連資料(10.1MB)
ニューレバーコック (G1/4) 永田製作所ニューレバーコック (G1/4)永田製作所(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
取付ねじG1/4
ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)永田製作所(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
超遠距離鉄砲ノズル 永田製作所超遠距離鉄砲ノズル永田製作所(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm)1065穴径(Φmm)墳板:3.5本体質量(g)845機能直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4 or G3/8
アルミ巻取機 BIGM(丸山製作所)アルミ巻取機BIGM(丸山製作所)(33件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付タイプ軽量
直射拡散自在ノズル マキタ直射拡散自在ノズルマキタ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
ホースバンド BIGM(丸山製作所)ホースバンドBIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ホース接続金具の抜けを防ぎます。
適合Φ8.5、Φ10用
ホースカップリング 25mm(1”) メネジ 麻場ホースカップリング 25mm(1”) メネジ麻場
859税込945
1個
当日出荷
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1適合ホース径(Φmm)25
8.5Φ軽量ホース用カシメラーキャップ 永田製作所8.5Φ軽量ホース用カシメラーキャップ永田製作所
73税込80
1個
当日出荷
材質アルミ長さ(mm)17穴径d(Φmm)12(内寸法)軸穴径D(Φmm)14.5(内寸法)
Φ7.5 カシメラーキヤップ 永田製作所Φ7.5 カシメラーキヤップ永田製作所
99税込109
1個
当日出荷
洗管ノズル G3/8x1.0x6孔(真鍮) 永田製作所洗管ノズル G3/8x1.0x6孔(真鍮)永田製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ工進(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい
用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4関連資料(31.8MB)
動力式噴霧器パーツ