動力式噴霧器パーツ :「噴霧器」の検索結果

動力式噴霧器パーツとは、除草や殺菌、殺虫などの薬剤を散布する動力式噴霧器の交換用パーツです。電池式やエンジン式などがある動力式噴霧器は、薬剤を入れるタンク、動力となるポンプ、ホース、ノズル部分などで構成されています。さらに、金具やコック、クリーナー、パッキンなど小さなパーツで連結されているため、交換可能な部品の種類はさまざま。経年劣化した部品の交換や、目的に応じた部品の追加によって、散布作業をスムーズにします。
関連キーワード
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5 ねじの呼びG1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa)約5.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースのねじれを防ぎます。
1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100 適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじG1/4(8.5)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。 適合Φ8.5、Φ10mm用 セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
1セット
439 税込483
当日出荷

ノズル、ホースの脱着が簡単にできます。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手元で散布、停止ができます。
適合機種各人力噴霧器 質量(g)132 ねじサイズG1/4(8.5)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。 仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付 ノズル1頭口
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)880 吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
欠品中

人力噴霧機の修理に使います。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。 長さ(mm)595~1127 タイプ伸縮型 ねじ径G1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)770 吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

用途野菜 長さ(mm)1200 吐出量4.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷

広角に広がる噴口2個付で広範囲を散布。
用途一般 吐出量3.5L/2.0MPa(20kgf)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量1.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ホースとノズルパイプの間をつなぎます。
ねじ径(Φmm)8.5
1個
809 税込890
当日出荷

吸水ストレーナ専用の取付金具です。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース接続金具の抜けを防ぎます。
適合Φ8.5、Φ10用
1個
459 税込505
当日出荷

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ軽量
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。 取付ねじG1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

噴口2個で広い範囲を散布。
用途一般 吐出量0.5L/0.4MPa(4kgf)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホースのねじれ防止 ホース長さ(mm)1200 仕様2型、肩掛けベルト付 ねじ径(Φmm)8.5
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹 仕様300E型 全長(mm)370 吐出量8~14L/2.0MPa(20kgf) 到達距離(m)9
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

ノズル、ホースの補修に使います。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途一般 吐出量0.7~1.8L/0.5MPa(5kgf)
1個
819 税込901
当日出荷

円形状に散布。
用途一般 吐出量0.5L/0.5MPa(5kgf)
1個
799 税込879
欠品中

スズランより広範囲。
用途野菜、花卉 長さ(mm)1240 吐出量10.9L/1.5MPa(15kgf)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

用途野菜 長さ(mm)510 吐出量2.2L/1.0MPa(10kgf)
1個
3,698 税込4,068
欠品中

散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 吐出量1.6~2.0L/2.0MPa(20kgf)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

ゴミの進入を防ぎます。
サイズ3/4インチ×19mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

背負動噴の移動に便利です。
仕様固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き 荷台寸法(長さ)(mm)330 荷台寸法(幅)(mm)300
1個
15,980 税込17,578
当日出荷